Wat is een accu werklamp?
Een accu werklamp is een oplaadbare LED werklamp die werkt op een ingebouwde of verwisselbare lithium-ion accu. Zonder aansluiting op het stroomnet biedt hij volledige vrijheid van beweging op elke werklocatie. Dit maakt hem bij uitstek geschikt voor werkzaamheden op bouwplaatsen zonder stroomvoorziening, in kelders, kruipruimtes, steigers en andere locaties waar het trekken van een verlengsnoer onpraktisch of gevaarlijk is.
De accu werklamp van Würth combineert een hoge lichtopbrengst met een robuuste, stof- en vochtbestendige behuizing. Professionele modellen zoals de Ergopower-serie zijn verkrijgbaar met lichtopbrengsten tot 4.000 lumen, meerdere helderheidsniveaus en accuduren van meerdere uren.
Soorten accu werklampen bij Würth
Compacte oplaadbare werklamp
De compacte oplaadbare werklamp is geschikt voor inspecties, onderhoud en kleinere werkzaamheden waarbij mobiliteit centraal staat. Hij past in de gereedschapstas en weegt weinig, maar levert via zijn LED-chip toch een krachtige lichtbundel. Opladen gaat via een meegeleverde USB-C of netadapter.
Accu werklamp met klaptafel en handvat
Dit type combineert een klaptafelframe of vouwstandaard met een ergonomisch handvat, zodat u de lamp zowel op de grond kunt plaatsen als aan een haak kunt ophangen. De Ergopower COB 20W van Würth is een voorbeeld van dit segment: 1.700 lumen, IP65-bescherming en een accucapaciteit van 7.800 mAh voor een brandtijd van 3 tot 6 uur.
360-graden accu werklamp
De 360-graden accu werklamp verspreidt licht rondom, waardoor het werkgebied vanuit alle richtingen verlicht wordt zonder storende schaduwen. Dit type is ideaal voor montagewerk en werkzaamheden waarbij u rondom het werkobject beweegt.
Accu werklamp met All-Daylight-functie
Bepaalde modellen in het Würth assortiment beschikken over een All-Daylight-functie waarmee u de kleurtemperatuur aanpast van warmwit (2.500 K) voor lichte oppervlakken tot koud wit (6.500 K) voor donkere ondergronden. Dit is een waardevolle functie voor spuitwerk, kleurcontrole en detailafwerking in de automotive en bouw.
Hoe kiest u de juiste accu werklamp?
Accucapaciteit en brandtijd
De accucapaciteit, uitgedrukt in mAh, bepaalt hoe lang de werklamp op één lading functioneert. Een model met 7.800 mAh haalt bij volledig vermogen 3 tot 4 uur, bij een lager helderheidsniveau 6 uur of meer. Kiest u voor een lamp met verwisselbare accu, dan heeft u altijd een reserveaccu gereed.
Laadtijd en oplaadmogelijkheden
Professionele Würth accu werklampen laden doorgaans binnen 3 tot 5 uur volledig op via de meegeleverde netadapter. Sommige modellen ondersteunen ook opladen via USB-C, zodat u de lamp onderweg kunt opladen via een powerbank of in de auto.
Beschermingsklasse IP en slagvastheid
Voor gebruik op bouwplaatsen, in werkplaatsen en buiten is minimaal IP65 (volledig stofdicht, bestand tegen waterstralen) aanbevolen. In combinatie met een IK08- of IK09-slagvasthoudsklasse is de behuizing bestand tegen vallen en stoten, wat in een professionele werkomgeving onvermijdelijk is.
Accu werklamp per branche
Bouw en renovatie
Op bouwplaatsen zonder stroomvoorziening is de accu werklamp de meest praktische verlichtingsoplossing. Hij verlicht werkvlakken, trap- en schachtgebieden en donkere bouwdelen zonder de hinder van kabels of verlengstukken. IP65-behuizing garandeert betrouwbare werking in stof en regen.
Automonteur en garagebedrijf
In de garage gebruiken automonteurs de accu werklamp voor werk onder de motorkap, in de laadruimte en onder het voertuig. Een magneet of klemsysteem zorgt voor handsfree bevestiging, zodat beide handen vrij blijven tijdens reparaties. Meerdere helderheidsniveaus en een dimfunctie voorkomen verblinding in de kleine ruimte van een motorcompartiment.
Industrie en technische dienst
Technische diensten en onderhoudsmonteurs in de industrie profiteren van de mobiliteit van een accu werklamp bij storingsdiensten en onderhoudstaken op machines en installaties. De combinatie van hoge lichtopbrengst, schaduwarm licht en IP-bescherming maakt hem geschikt voor de meest veeleisende werkomgevingen.
Waarom een accu werklamp kopen bij Würth?
- Eigen Ergopower- en Powerquad-serie met bewezen prestaties in professionele omgevingen
- IP65-bescherming en IK-slagvaste behuizing standaard in het professionele segment
- Meerdere helderheidsniveaus en dimfunctie voor oogvriendelijk en energiezuinig werken
- Opladen tijdens gebruik via netspanning mogelijk bij diverse modellen
- Breed assortiment: van compacte inspectielampen tot krachtige 360-graden werklampen
- Snelle levering of ophaling in een Würth Shop, met vakkundig advies van de buitendienst
Veelgestelde vragen over accu werklamp (FAQ)
De brandtijd hangt af van het gekozen helderheidsniveau en de accucapaciteit. De Würth Ergopower COB 20W haalt op vol vermogen 3 uur en op een lager helderheidsniveau 6 uur. Modellen met een verwisselbare accu geven u de mogelijkheid om een reserveaccu mee te nemen voor ononderbroken gebruik.
Ja, diverse Würth accu werklampen kunnen gelijktijdig worden opgeladen en gebruikt via netspanning (AC). Dit maakt het mogelijk om de lamp continu te laten branden in een werkplaats met stroomvoorziening, terwijl de accu oplaadt voor het volgende mobiele gebruik.
Professionele accu werklampen van Würth zijn voorzien van minimaal IP65-bescherming: volledig stofdicht en bestand tegen waterstralen. Ze zijn daarmee geschikt voor gebruik in vochtige en stofrijke omgevingen, zowel binnen als buiten. Controleer per model altijd de opgegeven IP-klasse.
COB staat voor Chip-on-Board: meerdere LED-chips worden direct op een drager gemonteerd, wat resulteert in een uniforme, schaduwloze lichtbundel met hoge lichtdichtheid. In werklampen levert dit een brede verlichtingszone met weinig hotspots, wat vermoeidheid van de ogen vermindert bij langdurig werken.
Voor de meeste professionele toepassingen is neutraal tot koud wit (4.000 tot 6.500 Kelvin) het meest geschikt: het licht lijkt op daglicht, vermindert oogvermoeidheid en maakt kleurnuances goed zichtbaar. Voor spuitwerk en kleurcontrole in de automotive is koud wit (5.700 tot 6.500 K) de voorkeur.
Mocht u nog vragen hebben over accu werklampen, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.
Heeft u nog vragen over accu werklampen? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 – 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.