Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Flap
LAMP ACCU ERGOPOWER FLAP 6000LM
Art.-nr. 0827981000
EAN 4099618364990
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vijf verschillende kleurtemperaturen, geschikt voor vrijwel alle toepassingen
- De lithium-ionaccu en ingebouwde overbelastingsbeveiliging maken gelijktijdig opladen en gebruik mogelijk
- 4 lichtniveaus met geheugenfunctie: 10% (600 lm/16 u), 20% (1200 lm/8 u), 40% (2400 lm/4 u) en 100% (6000 lm/2 u)
- 5 kleurtemperaturen: 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K en 6500 K
- 90° zwenkbare en 330° draaibare lampkoppen
- Indicator voor restcapaciteit/laadtoestand
- Leveringsomvang: ERGOPOWER FLAP met statief of steun voor standaardpennen, geleverd met voedingsadapter met aansluitkabel van 5 m
Als de lamp op het lichtnet is aangesloten (AC-modus) met de oplaadkabel, zijn er slechts twee helderheidsniveaus (1200 lumen en 600 lumen) beschikbaar.
Bij een kanteling van meer dan 9° moet de standaard met schroeven/spijkers op het basismateriaal worden bevestigd.
Datasheets(X)
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
Voor gebruik op netstroom (IP20). Uitsluitend gebruiken in droge ruimtes of binnenshuis.
Uitvoering | Includes height-adjustable tripod 1.20–2.24 m |
Min./max. lichtstroom | 600 / 6000 lm |
Min./max. brandtijd | 2-16 h |
Laadtijd | 5,5 h |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 14,8 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 5200 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Vermogen | 45 W |
Draadlengte | 5 m |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 0 tot 30 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 102 x 1200 x 108 mm |
Type stekker | C |
Energie-efficiëntieklasse | E |
Aantal LED's | 288 st |
Materiaal | Kunststof/aluminium |
Kleur | Zwart, Grijs, Rood |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!