Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Werkverlichting

Een werklamp is de directe oplossing voor elke werkplek of werksituatie waarbij de vaste verlichting tekortschiet: het motorcompartiment, de put onder het voertuig, het schakelkastje, de kruipruimte of de buitenwerkplek bij het vallen van de avond. Würth levert LED-werklampen in draadloze accu-uitvoering en als snoermodellen, van compacte looplampen en magnetische inspectielampen tot krachtige statieflampen en opvouwbare panellampen voor bredere werkplekverlichting. Bestel vandaag nog uw werklampen via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Werkverlichting

Wat is een werklamp en waarvoor is hij bedoeld?

Een werklamp is een draagbare, tijdelijk te plaatsen verlichtingsbron voor gebruik op een specifieke werkplek die onvoldoende verlicht is met de vaste installatie. Een werklamp is niet bedoeld als vervanging van de vaste werkplaatsverlichting maar als aanvulling: hij verlicht precies het onderdeel of de plek waar op dat moment gewerkt wordt, in de positie die de gebruiker kiest.

Werklampen van Würth zijn gebouwd voor professioneel gebruik in ruige werkomstandigheden: bestand tegen vallen, slagvast, stof- en spatwaterbestendig en uitgerust met bevestigingsopties als magneet, haak, klem of statief voor handen-vrij gebruik op elke werkpositie.

Soorten werklampen van Würth

Het Würth werklamp-assortiment dekt alle professionele verlichtingsbehoeften van de werkplaats en de bouwplaats.

LED-looplamp

De looplamp is de klassieke werklamp voor in het motorcompartiment, in de motorput en langs de machine. De smalle, langwerpige vorm geeft directe verlichting van de werkplek zonder de werkruimte te blokkeren. Uitgerust met een haak voor ophangen in het motorcompartiment en een magneet voor bevestiging aan staaloppervlakken in en rond het voertuig. Beschikbaar als snoervariant voor continue beschikbaarheid of als accu-aangedreven variant voor gebruik op locaties zonder stroomaansluiting.

LED-inspectielamp

De inspectielamp is compacter dan de looplamp en is bedoeld voor het verlichten van kleine, moeilijk bereikbare plekken: achter motoronderdelen, in gaten en kanalen, langs leidingen en in de ruimte achter dashboards. Uitgerust met een verstelbaar hoofd voor gerichte bundeling van het licht op de inspectielocatie. Magneetbevestiging voor handen-vrij gebruik op metaaloppervlakken.

Opvouwbare LED-paneelwerklamp

De paneelwerklamp geeft een brede, schaduwvrije verlichting over een groter oppervlak. Door het opvouwbare ontwerp is hij compact te transporteren en staat hij stabiel op zijn eigen voet of hangt hij aan een haak. Beschikbaar in 360° draaibare uitvoering voor maximale flexibiliteit in lichtrichting. Geschikt voor het verlichten van een werkbankplek, een installatiezone of een volledige werkplaatssectie.

Statiefwerklamp

De statiefwerklamp staat op een in hoogte verstelbaar statief voor de verlichting van grotere werkgebieden, bouwplaatsen en buitenwerkplekken. De hogere plaatsing op het statief geeft een bredere lichtbundel over een groter oppervlak dan een grondgeplaatste lamp. Geschikt voor nachtwerk buiten, voor het verlichten van grote machines en voor het tijdelijk verlichten van werkruimten in aanbouw.

Werklamp kiezen: de juiste lamp voor de werkplek

De keuze voor de juiste werklamp hangt af van drie factoren: de beschikbare ruimte op de werkplek, de benodigde lichtopbrengst en de aanwezigheid van een stroomaansluiting.

  • Krappe ruimten en motoren: looplamp of inspectielamp met magneetbevestiging. Compact, gericht en handen-vrij te plaatsen.
  • Werkbank en installatieruimte: paneelwerklamp of opvouwbare LED-werklamp van 500 tot 1.500 lumen voor brede schaduwvrije werkplekverlichting.
  • Buitenwerk en bouwplaats: statiefwerklamp van 1.500 lumen of meer voor een grote verlichte zone bij buitenwerk in de avond of in slecht verlichte ruimten in aanbouw.
  • Locaties zonder stroom: accu-aangedreven werklamp, bij voorkeur compatible met het Würth accusysteem zodat dezelfde accu's van het elektrisch gereedschap worden hergebruikt.

Werklampen met magneet: de meest praktische bevestiging in de garage

In een garagewerkplaats is een magneet de meest gebruikte bevestigingsfunctie voor een werklamp. Een magneetwerklamp plakt in seconden op de motorkap, de motorschaal, de koffer of de drempel en licht precies het juiste punt van het voertuig. Er is geen statief, haak of klem nodig, en de lamp is met één hand te repositioneren terwijl u met de andere hand doorwerkt.

Alle Würth werklampen met magneetbevestiging zijn voorzien van een beschermende rubber coating rond de magneet die het lak- en lakoppervlak van het voertuig beschermt bij contact.

Toepassingen per branche

Würth werklampen worden dagelijks ingezet door professionals in uiteenlopende sectoren van de automotive, installatietechniek en bouw.

Automotive en garagebedrijven

Werklampen zijn in elke garagewerkplaats standaarduitrusting. Looplampen in het motorcompartiment, inspectielampen voor het onderstel en de put en paneellampen boven de werkbank geven de monteur de verlichting die hij nodig heeft op elke positie rond het voertuig.

Elektriciens en installateurs

In meterkastjes, verlaagde plafonds en technische ruimten werkt een installateur in omstandigheden waarbij de handen vrij moeten zijn. Een compacte inspectielamp met magneet of klem geeft directe verlichting van de werkplek terwijl beide handen beschikbaar blijven voor het aansluitwerk.

Bouw en buitenwerk

Statiefwerklampen en grote paneelwerklampen verlichten bouwplaatsen, vloeren in aanbouw en buitenwerkplekken bij avond- en nachtwerk. De robuuste constructie en hoge IP-beschermingsklasse van Würth werklampen garandeert betrouwbare werking ook bij regen en stofrijke bouwplaatscondities.

Waarom werklampen kopen bij Würth?

Würth is al meer dan 75 jaar leverancier van professioneel werkplaatsgereedschap en -uitrusting. De werklampen van Würth onderscheiden zich op de volgende punten:

  • LED-technologie als standaard: hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik en lange levensduur voor betrouwbare werking bij intensief professioneel gebruik.
  • Magneet, haak en klem: meerdere bevestigingsopties voor handen-vrij gebruik op elke werkpositie in en rond het voertuig of de machine.
  • Accu en snoer: draadloze varianten voor volledige mobiliteit, snoervarianten voor continue beschikbaarheid op de vaste werkplek.
  • Snel leverbaar: bestel online en ontvang uw werklampen de volgende werkdag, of haal ze op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over werklampen (FAQ)

Würth werklampen met magneetbevestiging zijn voorzien van een beschermende rubber of kunststof coating rondom de magneet. Dit voorkomt direct contact van de magneet met het lakoppervlak en beschermt het lak bij plaatsen en verplaatsen van de lamp.

De accuduur hangt af van de ingestelde lichtsterkte en de accucapaciteit. Raadpleeg de productspecificaties voor de opgegeven gebruikstijd per lichtstand. Bij maximale lichtsterkte is de gebruikstijd korter. Dimbare werklampen geven bij lagere lichtsterkte significant langere gebruikstijd per lading.

Accu-werklampen zijn als noodverlichting bruikbaar bij stroomuitval op de werkplek. Ze zijn echter niet gecertificeerd als veiligheidsnoodverlichting conform EN 60598-2-22, die vereist is voor wettelijk verplichte noodverlichtingsinstallaties in bedrijfsgebouwen.

Voor gebruik in ATEX-zones zijn uitsluitend werklampen met een ATEX-certificering toegestaan. Raadpleeg het assortiment ATEX-gecertificeerde werklampen in de Würth webshop en check de ATEX-classificatie van de lamp ten opzichte van de zone-indeling van uw locatie.

Meerdere modellen in het Würth werklamp-assortiment zijn uitgerust met een dimfunctie in twee of drie lichtstanden. Dimmen geeft langere accuduur bij situaties waarbij minder licht volstaat. Raadpleeg de productspecificaties voor de beschikbare lichtstanden per model.

Mocht u nog vragen hebben over werklampen, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over werklampen? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 – 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.