Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-werklampen 230V

Zoekt u een krachtige werklamp LED voor professioneel gebruik op de bouwplaats, in de werkplaats of de garage? Würth biedt een uitgebreid assortiment LED werklampen voor technici, installateurs, monteurs en bouwprofessionals. Van compacte handlampen tot krachtige staande bouwlampen: het assortiment omvat modellen voor elke werksituatie, met robuuste behuizing, hoge lichtopbrengst en beschermingsklassen tot IP65 en hoger. Bestel vandaag uw LED werklamp via de Würth webshop en profiteer van snelle levering of ophaling in een Würth Shop bij u in de buurt.

Wat is een LED werklamp en waarvoor gebruikt u deze?

Een LED werklamp is een draagbare verlichtingsoplossing die krachtig, gericht licht levert op plekken waar vaste installatieverlichting ontbreekt of onvoldoende is. In tegenstelling tot traditionele halogeen- of gloeilampworklampen gebruiken LED werklampen aanzienlijk minder energie bij een hogere lichtopbrengst, worden minder warm en gaan vele malen langer mee. Dit maakt ze bij uitstek geschikt voor intensief dagelijks gebruik in professionele omgevingen.

LED werklampen worden ingezet in uiteenlopende sectoren: van de bouw en installatietechniek tot de automotive werkplaats, de metaalverwerking en de logistiek. Overal waar goed zicht het verschil maakt tussen nauwkeurig en slordig werk, is een betrouwbare werklamp een onmisbaar gereedschap.

Soorten LED werklampen bij Würth

Staande LED werklamp

De staande LED werklamp verlicht grote werkgebieden zoals bouwplaatsen, hallen en buitenterreinen. Ze worden geplaatst op een standaard of statief en geven een brede, schaduwloze lichtbundel met lichtopbrengsten van 1.000 lumen en hoger. Veel modellen zijn voorzien van een inklapbaar frame voor eenvoudig transport en opslag.

Handlamp en inspectielamp

De compacte handlamp is ideaal voor inspecties, onderhoud in kleine ruimtes en werk onder de motorkap. Hij past in de gereedschapstas en is dankzij zijn laag gewicht langdurig te gebruiken. Uitvoeringen met een magneet aan de achterzijde laten zich bevestigen aan metalen oppervlakken voor handsfree gebruik.

Ophangbare LED werklamp

De ophangbare LED werklamp is uitgerust met een haak of beugel waarmee u hem aan een steiger, ladder of balken bevestigt. Dit type levert rondom licht en is bijzonder handig bij werkzaamheden in een put, schacht of bergruimte zonder vaste verlichting.

360-graden LED werklamp

De 360-graden werklamp verspreidt licht in alle richtingen tegelijk, waardoor schaduwen worden geminimaliseerd. Dit is de voorkeurskeuze voor montagewerk waarbij u rondom het werkobject beweegt en geen storende schaduwpartijen wilt. De Würth Powerquad LED werklamp is een typisch voorbeeld van dit type.

Hoe kiest u de juiste LED werklamp?

Let op lichtopbrengst in lumen

De lichtopbrengst in lumen bepaalt hoe helder de werklamp verlicht. Voor inspecties en klein onderhoud volstaat vaak 200 tot 500 lumen. Grotere werkplaatsen, bouwplaatsen en buitenwerk vereisen 1.000 lumen of meer. Sommige professionele modellen halen meerdere duizenden lumen voor volledige gebiedsverlichtting.

Voedingsbron: snoer of accuwerklamp

Werklampen op netstroom (230V) zijn geschikt voor werkplaatsen en bouwplaatsen met stroomaansluiting. Kiest u voor maximale flexibiliteit, dan is een accuwerklamp de juiste keuze: geen snoer, geen haspel, volledig draadloos inzetbaar. Veel professionele Würth LED werklampen zijn tevens als netvoeding te gebruiken terwijl de accu oplaadt.

Beschermingsklasse IP en slagvastheid IK

Professionele werklampen werken in zware omstandigheden. IP65 betekent volledig stofdicht en bestand tegen waterstralen, geschikt voor gebruik buiten en in natte omgevingen. De slagvasthoudsklasse IK geeft aan hoeveel mechanische impact de behuizing aankan. Voor bouwplaatsen en werkplaatsen is IK07 of hoger aanbevolen.

Kleurtemperatuur en kleurweergave

Voor nauwkeurig werk waarbij kleurnuances belangrijk zijn, kiest u voor een kleurtemperatuur van 5.000 tot 6.500 Kelvin (koud wit) met een hoge kleurweergave-index (CRI). De All-Daylight-functie in bepaalde Würth modellen laat u kiezen uit meerdere kleurtemperaturen, van warmwit voor lichte oppervlakken tot koud wit voor donkere ondergronden.

LED werklampen per branche

Bouw en installatietechniek

Op de bouwplaats zijn LED werklampen onmisbaar voor werken in kelders, leidingschachten en ruimtes zonder daglicht. De robuuste behuizing en IP65-bescherming zorgen ervoor dat de lamp functioneert in stofrijke en vochtige omgevingen. Staande modellen met statief verlichten grote werkgebieden, terwijl handzame handlampen inspectiewerk ondersteunen.

Automotive en garagebedrijf

Monteurs gebruiken LED werklampen voor inspecties onder de motorkap, in motorruimtes en onder voertuigen. Magneetbevestiging en flexibele lichtkop zijn hierbij waardevolle eigenschappen. Modellen met dimfunctie voorkomen verblinding in een afgesloten motorruimte en beschermen de ogen bij langdurig werken.

Industrie en productie

In productiehallen en machineparken worden LED werklampen ingezet voor onderhoud en reparatie. Schaduwarm licht met hoge CRI-waarde ondersteunt nauwkeurig controlewerk en het herkennen van kleurverschillen in producten of materialen. Modellen met uitbreidbare beugels en kantelbare lichtkop passen zich aan vrijwel elke werksituatie aan.

Waarom een LED werklamp kopen bij Würth?

  • Breed assortiment: van compacte handlampen en inspectielampen tot staande 360-graden bouwlampen
  • Professionele kwaliteit met IP65-bescherming en slagvaste IK-behuizing
  • Eigen Würth ERGOPOWER- en Powerquad-serie met bewezen betrouwbaarheid in zware omgevingen
  • Meerdere helderheidsniveaus en dimfunctie voor oogvriendelijk en energiezuinig werken
  • Snelle levering via de Würth webshop of afhalen in een Würth Shop
  • Vakkundig advies van Würth buitendienst en telefonische klantenservice

Veelgestelde vragen over werklamp LED (FAQ)

Een bouwlamp is een breed begrip voor werkverlichting op de bouwplaats, vaak op stroom of accu en gericht op grote oppervlakken. Een LED werklamp is specifieker: een draagbare lamp met LED-lichtbron, bedoeld voor gebruik op wisselende werklocaties. Alle moderne bouwlampen zijn in de praktijk LED werklampen.

Voor inspecties en werk in kleine ruimtes volstaat 200 tot 500 lumen. Werkplaatsen en grotere bouwlocaties vereisen minimaal 1.000 lumen. Voor het verlichten van complete werkgebieden of buitenterreinen zijn modellen met 2.000 lumen en meer beschikbaar.

IP65 staat voor volledig stofdichte behuizing (IP6x) en bestand tegen waterstralen vanuit alle richtingen (IPx5). Een LED werklamp met IP65 is geschikt voor gebruik buiten, op vochtige bouwplaatsen en in stoffige productieomgevingen.

Ja, veel professionele Würth LED werklampen, waaronder de Ergopower-serie, kunnen tijdens het opladen via netstroom blijven branden. Zo is de lamp continu inzetbaar, zelfs wanneer de accu nog niet volledig geladen is.

Schaduwarm licht verspreidt de lichtbundel zo breed en gelijkmatig dat storende schaduwen worden geminimaliseerd. Dit is van belang bij nauwkeurig assemblage- en controlewerk, waarbij schaduwen het zicht op details of kleurverschillen belemmeren en sneller leiden tot vermoeidheid van de ogen.

Mocht u nog vragen hebben over LED werklampen, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over LED werklampen? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 – 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.