Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-hoofdlampen, Batterij

Een hoofdlamp geeft verlichting precies waar de gebruiker kijkt, zonder dat er ook maar één hand voor nodig is. In een kruipruimte, een motorput, een verlaagd plafond of een meterkastje is dat het verschil tussen veilig en nauwkeurig werken en ploeteren in het halfduister met een zaklamp tussen de tanden. Würth levert professionele LED-hoofdlampen met sensorschakelaar, dimfunctie, kantelbaar lichthoofdje en hoge capaciteitsaccu voor intensief professioneel gebruik op de bouwplaats, in de werkplaats en bij de klant. Bestel vandaag nog uw hoofdlamp via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Waarom een hoofdlamp de meest praktische werklamp is

Een looplamp of inspectielamp geeft meer licht op één punt, maar vereist altijd een bevestigingsplek en een hand om hem te positioneren. Een hoofdlamp vraagt niets: hij zit vast op het hoofd of de helm, licht altijd in de kijkrichting en geeft beide handen volledig vrij voor het werk.

Voor werksituaties waarbij de handen voortdurend actief zijn en de lichtpositie constant meeverandert met de kijkrichting is een hoofdlamp niet alleen praktischer dan een werklamp op een vaste positie, maar ook veiliger: de gebruiker kijkt nooit in zijn eigen schaduw en hoeft niet om een lamp heen te reiken om een onderdeel te bereiken.

Kenmerken van de Würth LED-hoofdlamp

De Würth professionele LED-hoofdlamp is ontwikkeld voor dagelijks intensief gebruik in ruige werkomstandigheden en combineert meerdere functies voor maximale bruikbaarheid.

Sensorschakelaar

De sensorschakelaar maakt het mogelijk de hoofdlamp aan en uit te zetten met een eenvoudige handbeweging voor de sensor, zonder de lamp van het hoofd te halen en zonder te zoeken naar een kleine schakelaar met handschoenen aan. Dit is de meest praktische bediening bij werken in krappe ruimten en bij het wisselen tussen verlichte en donkere posities.

Kantelbaar lichthoofdje

Het lichthoofdje is kantelbaar in meerdere standen voor het richten van de lichtbundel onafhankelijk van de hoofdpositie. Dit geeft de mogelijkheid om een werkoppervlak direct onder de gebruiker te verlichten terwijl het hoofd rechtop staat, zonder dat de nek in een oncomfortabele positie hoeft te worden gebogen.

Dimfunctie en meerdere lichtstanden

De Würth hoofdlamp is uitgerust met meerdere lichtstanden voor aanpassing aan de situatie: een hoge stand voor maximale lichtopbrengst bij donkere werkplekken, een lage stand voor energiezuinig gebruik bij langere werktijden en een geconcentreerde bundelmodus voor het verlichten van specifieke kleine werkplekken op afstand.

Accu met hoge capaciteit

De ingebouwde accu heeft een capaciteit voor meerdere uren ononderbroken gebruik op de hoge lichtstand. Via USB opladen geeft de mogelijkheid om de hoofdlamp op te laden via de auto, een powerbank of een USB-adapter zonder een speciale laadstation.

Hoofdlamp op hoofd of helm: draagopties

De Würth LED-hoofdlamp wordt geleverd met een verstelbare hoofdband voor directe bevestiging op het hoofd. Voor gebruik bij werken met een bouwhelm is de hoofdband ook compatibel met de meeste standaard bouwhelms via een klembevestiging aan de helm.

  • Direct op het hoofd: voor gebruik zonder helm in kruipruimten, meterkastjes en werkplaatswerkzaamheden. De elastische hoofdband past elk hoofdformaat.
  • Op de bouwhelm: voor gebruik op de bouwplaats met verplichte helm. De klembevestiging koppelt de hoofdlamp aan de voorzijde van de bouwhelm zonder gereedschap.

IP-beschermingsklasse: belangrijk bij natte en stofrijke omstandigheden

Professionele werkzaamheden vinden niet altijd in droge en schone omstandigheden plaats. Een hoofdlamp die uitvalt bij regen op de bouwplaats of bij stof in een industriële omgeving is een directe veiligheidsrisico bij werken in het donker. De Würth hoofdlamp heeft een hoge IP-beschermingsklasse voor gebruik in ruige buitenomstandigheden en stofrijke werkplaatsen.

Toepassingen per branche

Würth hoofdlampen worden ingezet door professionals in uiteenlopende sectoren van de bouw, installatietechniek, automotive en industrie.

Elektriciens en installateurs

Meterkastjes, verlaagde plafonds, vloerputten en installatieschachten zijn donkere krappe ruimten waarbij beide handen voortdurend bezig zijn met aansluitwerk. Een hoofdlamp is voor de elektricien de meest praktische verlichtingsoplossing voor elk type inbouwwerk waarbij een looplamp geen vaste positie kan innemen.

Bouw en dakdekkers

Op de bouwplaats bij avond- of nachtwerk, bij werken in onverlichte gebouwen in aanbouw of bij het werken in dakconstructies is een hoofdlamp op de bouwhelm de meest veilige en praktische verlichting. De handen zijn vrij voor gereedschap, materialen en veiligheidsgrijpen.

Automotive en motorputwerk

In de motorput verlicht de hoofdlamp het onderstel van het voertuig precies op de plek waar de monteur kijkt. Bij het werken aan aandrijfassen, uitlaatsystemen en onderstelbegeleiding waarbij beide handen actief zijn is een hoofdlamp efficiënter dan elke andere verlichtingsoplossing.

Industrie en machinebouw

Bij inspectie- en onderhoudswerkzaamheden in machinekamers, achter machines en in smalle doorlooppaden geeft een hoofdlamp de technicus optimale verlichting op elke positie zonder een separate lamp mee te dragen of neer te zetten.

Waarom een hoofdlamp kopen bij Würth?

Würth is al meer dan 75 jaar leverancier van professionele werklichtoplossingen voor de bouw, automotive en industrie. De LED-hoofdlamp van Würth onderscheidt zich op de volgende punten:

  • Sensorschakelaar: handen-vrij bediening ook bij het dragen van handschoenen, zonder zoeken naar een kleine schakelaar in het donker.
  • Kantelbaar lichthoofdje: onafhankelijke lichtrichting van de hoofdpositie voor optimale verlichting van het werkoppervlak zonder nekbelasting.
  • Hoge IP-beschermingsklasse: betrouwbare werking bij stof, spatwater en ruige bouwplaatscondities.
  • Snel leverbaar: bestel online en ontvang uw hoofdlamp de volgende werkdag, of haal hem op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over hoofdlamp (FAQ)

De sensorschakelaar detecteert een handbeweging voor de sensor aan de voorkant van de lamp. Beweeg uw hand langzaam voor de sensor om de lamp aan of uit te schakelen. Dit werkt ook met handschoenen aan zonder de lamp van het hoofd te halen of naar een fysieke schakelaar te zoeken.

Ja. De Würth LED-hoofdlamp is via de hoofdband ook te bevestigen op de meeste standaard bouwhelms via een klembevestiging aan de voorzijde van de helm. Controleer de compatibiliteit met uw specifieke helmmodel in de productspecificaties.

Via de USB-aansluitning aan de lamp, compatibel met een standaard USB-A of USB-C adapter afhankelijk van het model. Opladen via de auto-USB-poort, een powerbank of een wandadapter. Er is geen aparte laadstation vereist.

De bundelbereik is afhankelijk van de ingestelde lichtstand en het lampmodel. Op de krachtige gebundelde modus reiken professionele LED-hoofdlampen 20 tot 50 meter. Op de brede modus is de bundel korter maar breder voor lokale werkplekverlichting. Raadpleeg de productspecificaties voor de exacte bundelbereikgegevens per lichtstand.

Specifieke modellen in het Würth hoofdlampassortiment zijn uitgerust met een rode knipperlichtfunctie voor gebruik als waarschuwingslicht bij werken langs de weg of op bouwplaatsen met rijdend verkeer. Raadpleeg de productspecificaties per model voor de beschikbare lichtfuncties.

Mocht u nog vragen hebben over de hoofdlamp, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over de hoofdlamp? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 – 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.