Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oplaadbare LED-werklamp Motorcompartiment verlengbaar

MOTORKAPLAMP-ACCU-WL08-32LED-10W-C

Art.-nr. 0827940755

EAN 4099618190308

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oplaadbare LED-werklamp Motorcompartiment verlengbaar

Art.-nr. 0827940755

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extra brede, compacte en uitbreidbare, krachtige LED-verlichting onder de motorkap met een aluminium behuizing.

Verlengbaar


Geschikt voor motorkappen van 110-180 cm breed



32LED, 10W



Twee verschillende lichtniveaus



Accu-laadstatus



Korte oplaadtijd, lange brandtijd


De nieuwste lithium-ion accutechnologie

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Aluminium koker, Slagvast, Verticaal haakeinde, Licht, Monteerbaar op beide zijden, Met buigbare as

Min. kleurweergave-index (Ra)

70

Lichtstroom

1000 lm

Kleurtemperatuur

6000 K

Min./max. brandtijd

3-6 h

Brandtijd

3 h

Laadtijd

4 h

Beschermklasse IP

IP 65

Nominale spanning

5 V DC

Accu-/batterij capaciteit

4400 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Min./max. laadspanning

5-5 V DC

Vermogen

10 W

Soort aansluiting

USB-type C

Min./max. bedrijfstemperatuur

10 tot 40 °C

Breedte x hoogte x diepte

1153 x 80 x 62 mm

Type stekker

C

Aantal LED's

32 st

Materiaal

Aluminium-kunststof

Reserveonderdelen voor dit product:
5V 1A oplader met USB-A/USB-C laadkabel

PWRPLG-USB-PLG/C-ZWART-5W-5V/1A

Slimme universele lader met USB-aansluiting voor het opladen van USB-apparaten
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie