Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Dual
LIGHT-BTR-LED-ERGOPOWER-DUAL-EU-25W
Art.-nr. 0981509125
EAN 4061975622464
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De lamp kan zowel via netstroom als in het voertuig worden opgeladen.
Dankzij het onafhankelijke accubeheersysteem kan de lamp gelijktijdig worden opgeladen en gebruikt (Dual Use).
Eigenschappen:
- SMD-LED's
- Twee lichtniveaus: 2500 lumen en 1000 lumen
- Met weergave van restcapaciteit/laadstatus
- Standaard met montagegaten - voor wandmontage of montage op een statief
- Leveringsomvang inclusief 3 m H07RN-F-laadkabel (netaansluitkabel) en voertuiglader voor 12/24 V
- Netaansluitkabel met zelfvergrendelende aansluiting
7,2 V 7800 mAh lithium-ionaccu
Datasheets(X)
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Min./max. lichtstroom | 1000 / 2500 lm |
Kleurtemperatuur | 6000 K |
Min./max. brandtijd | 2,5-6 h |
Slagvastheid | IK08 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
Nominale spanning | 8,4 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 7800 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Vermogen | 25 W |
Kabeltype | H07RN-F2x1,0 mm² |
Soort aansluiting | Randaardestekker |
Draadlengte | 3 m |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 35 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 218 x 287 x 108 mm |
Type stekker | F, E |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!