Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-hoofdlampen, oplaadbaar

Zoekt u een betrouwbare hoofdlamp LED voor professioneel gebruik? Würth biedt een assortiment krachtige LED hoofdlampen voor monteurs, installateurs, elektriciens en bouwprofessionals die beide handen vrij moeten houden tijdens het werk. Van compacte oplaadbare koplampen tot robuuste modellen met sensorschakelaar en hoge accucapaciteit: het assortiment past bij elke werksituatie. Bestel vandaag uw LED hoofdlamp via de Würth webshop of haal hem op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Populairste producten in de categorie LED-hoofdlampen, oplaadbaar

Wat is een LED hoofdlamp en waarvoor gebruikt u deze?

Een LED hoofdlamp is een draagbare lamp die via een elastische hoofdband op het voorhoofd wordt gedragen of aan een veiligheidshelm wordt bevestigd. De lamp richt mee met de hoofdbeweging, waardoor u altijd licht precies daar heeft waar u kijkt, zonder dat u een lamp hoeft vast te houden. Dit maakt de LED hoofdlamp onmisbaar voor iedereen die in donkere of slecht verlichte omgevingen werkt met beide handen bezig.

Typische toepassingen zijn inspectiewerk in kruipruimtes, onderhoud aan een zekeringkast, assemblage in een motorcompartiment, werk in leidingschachten en nachtelijke buitenwerkzaamheden. Een professionele hoofdlamp LED combineert lichtsterkte, draagcomfort en lange accuduur met een robuuste, waterbestendige behuizing.

Soorten LED hoofdlampen bij Würth

Oplaadbare LED hoofdlamp

De oplaadbare LED hoofdlamp werkt op een ingebouwde Li-ion accu die via USB of een netadapter wordt opgeladen. Dit bespaart op de lange termijn batterijkosten en zorgt ervoor dat u de lamp direct kunt opladen en herladen. Voor dagelijks professioneel gebruik is dit het meest praktische type.

Hoofdlamp LED met sensorschakelaar

De sensorschakelaar, ook wel proximity sensor of bewegingssensor, laat u de hoofdlamp aanschakelen met een simpele handbeweging voor de sensor, zonder de lamp aan te raken. Bijzonder handig wanneer u werkt met vuile handen, werkhandschoenen aanheeft of wanneer u de lamp snel aan- en uitzet tijdens herhaalde handelingen.

LED koplamp voor veiligheidshelm

Speciaal ontworpen bevestigingssystemen laten bepaalde hoofdlampen direct op een veiligheidshelm monteren. Dit type is de standaardkeuze op bouwplaatsen en in de industrie, waar het dragen van een helm verplicht is. De lamp blijft stabiel zitten, ook bij fysiek intensief werk.

Multifunctionele accu hoofdlamp

De Würth Ergopower MULTI is een voorbeeld van een multifunctionele accu hoofdlamp die ook als zaklamp gebruikt kan worden. Hij combineert een krachtige hoofdbundel met een werklichtmodus, zodat u met één lamp twee functies afdekt. Compact, licht en volledig oplaadbaar.

Hoe kiest u de juiste LED hoofdlamp?

Lichtsterkte in lumen

Voor werk binnenshuis in kleine ruimtes volstaan vaak 100 tot 200 lumen. Voor professioneel buitenwerk, inspectiewerk op afstand of werken in volledig donkere omgevingen is 300 lumen of meer aanbevolen. Sommige modellen bieden meerdere lichtstanden zodat u kunt schakelen tussen spaarzame en maximale lichtsterkte.

Accuduur

De accuduur bepaalt hoe lang u ononderbroken kunt werken. Op de hoogste lichtstand is de brandtijd doorgaans 2 tot 3 uur; op een lagere stand 5 tot 8 uur. Kiest u voor intensief dagelijks gebruik, dan is een model met verwisselbare accu of een hoge accucapaciteit de verstandige keuze.

Draagcomfort en gewicht

Een professionele hoofdlamp moet uren comfortabel gedragen kunnen worden zonder hinder of drukpunten. Let op een verstelbare elastische hoofdband of helmbevestiging en een laag gewicht. Modellen met een aparte accubehuizing op de achterzijde van de band verdelen het gewicht gelijkmatig.

Kantelbare lampkop

Een kantelbare lampkop geeft u de mogelijkheid de lichtbundel onafhankelijk van uw hoofdpositie te richten. Standaard zijn lampkoppen 90 graden kantelbaar; sommige professionele modellen bieden nog meer vrijheid. Dit is onmisbaar bij werk op of onder een werkobject waarbij u uw hoofd niet steeds hoeft te positioneren.

Hoofdlamp LED per branche

Elektrotechniek en installatietechniek

Elektriciens en installateurs werken regelmatig in zekeringkasten, schakelkasten en verdeelkasten waarbij beide handen volledig nodig zijn. Een LED hoofdlamp met sensorschakelaar stelt hen in staat de lamp snel in en uit te schakelen zonder de werkzaamheden te onderbreken of handschoenen uit te doen.

Automotive en carrosseriebedrijf

Automonteurs gebruiken de hoofdlamp voor werk onder de motorkap, in de laadruimte en bij diagnosewerk in moeilijk bereikbare delen. Een kantelbare kop richt het licht precies in het werkgebied. Waterbestendige uitvoering (minimaal IPX4) beschermt de lamp tegen oliespetters en koelvloeistof.

Bouw en renovatie

Op de bouwplaats biedt de LED hoofdlamp vrijheid van beweging in ruimtes zonder vaste verlichting. Bevestiging op een veiligheidshelm zorgt voor een veilige en stabiele positie. Modellen met hoge lichtopbrengst verlichten ook grotere werkgebieden en verbindingsstukken in leidingschachten voldoende voor nauwkeurig werk.

Waarom een LED hoofdlamp kopen bij Würth?

  • Professionele Ergopower-serie met sensorschakelaar, dimfunctie en robuuste behuizing
  • Meerdere lichtstanden voor variabele lichtsterkte en langere accuduur
  • Modellen met helmbevestiging voor gebruik in combinatie met veiligheidshelm
  • Waterdichte en stofbestendige uitvoeringen voor gebruik in zware werkomgevingen
  • Multifunctionele modellen die ook als zaklamp inzetbaar zijn
  • Snelle levering via de Würth webshop of ophaling in een Würth Shop met vakkundig advies

Veelgestelde vragen over hoofdlamp LED (FAQ)

Met een sensorschakelaar schakelt u de hoofdlamp in en uit door een handbeweging voor de sensor te maken, zonder de lamp aan te raken. Dit is bijzonder handig bij vuile handen, werkhandschoenen of herhaalde handelingen waarbij u de lamp snel wilt in- en uitschakelen zonder uw werkzaamheden te onderbreken.

Voor werk in kleine ruimtes binnenshuis volstaat doorgaans 100 tot 200 lumen. Voor professioneel buitenwerk, inspectiewerk op afstand en werk in volledig donkere omgevingen is minimaal 300 lumen aanbevolen. Professionele modellen bieden vaak 500 lumen en meer met meerdere instelbare lichtstanden.

Ja, diverse Würth LED hoofdlampen zijn uitgerust met een bevestigingssysteem voor een veiligheidshelm, of er zijn aparte adapters beschikbaar. Controleer per model of de hoofdband of bevestigingsclip compatibel is met uw type helm. Op de bouwplaats en in de industrie is helmbevestiging de veiligste en meest stabiele optie.

De meeste oplaadbare Würth LED hoofdlampen worden via een meegeleverde USB- of magnetische laadkabel opgeladen. Sluit de laadkabel aan op een USB-adapter, powerbank of USB-aansluting in de auto. De laadtijd bedraagt doorgaans 2 tot 3 uur voor een volledig lege accu.

Professionele LED hoofdlampen zijn minimaal spatwaterbestendig (IPX4), geschikt voor gebruik in de regen en bij spetters. Modellen voor zwaardere omstandigheden hebben een IP65-classificatie of hoger. Controleer de opgegeven IP-klasse van het model dat u overweegt op geschiktheid voor uw werkomgeving.

Mocht u nog vragen hebben over LED hoofdlampen, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over LED hoofdlampen? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 – 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.