Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Oplaadbare LED-hoofdlamp PowerSwap SENSOR

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oplaadbare LED-hoofdlamp PowerSwap SENSOR

Krachtige LED-hoofdlamp met sensorfunctie en eenvoudig verwisselbare accu

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Exclusief design van Würth


Oplaadbare LED-hoofdlamp met USB-C-aansluiting


Compatibel met PowerSwap-accu


Eenvoudig accu verwisselen


Schakelaars voorzijde:


  • Aan/uit-schakelaar/helderheidsschakelaar - aan/uit en helderheidsniveau selecteren

  • Modusschakelaar bewegingssensor - activeert/deactiveert de handbewegingssensor

Schakelaar achterzijde:


  • Schakelaar achterlicht - houd deze 2 seconden ingedrukt om het rode achterlicht in/uit te schakelen

Lichtmodus:


  • 800 lm, 400 lm, 200 lm, 100 lm / 3 uur, 5 uur, 8 uur, 12 uur bij 2600 mAh

  • 800 lm, 400 lm, 200 lm, 100 lm / 5 uur, 8 uur, 11 uur, 16 uur bij 3500 mAh

Geen geheugenfunctie: de lamp schakelt altijd in op het hoogste lichtniveau


Sensorfunctie:


  • Bewegingssensor in-/uitschakelen (met handbewegingen) tot 7 cm afstand van de lamp

Rood achterlicht:


  • Schakelvolgorde: Continu rood lampje - rood lampje knippert - uit

  • Continu rood lampje: 12 uur bij 2600 mAh, 17 uur bij 3500 mAh

  • Knipperend rood lampje: 24 uur bij 2600 mAh, 34 uur bij 3500 mAh

Hoofdband met geïntegreerde rubberen antislipstrip


108° verstelbare lichtbundel


Met 3 LEDs voor de laadstatus


Duurzame TPE-behuizing

Opmerking

De sensorfunctie werkt niet met zwarte handschoenen