Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Fixanchor W-FAZ PRO

De Fixanker W‑FAZ PRO van Würth is een zwaar belastbaar mechanisch spreidanker dat speciaal is ontwikkeld voor toepassingen waar maximale veiligheid, hoge belastingwaarden en minimale randafstanden essentieel zijn. Dit anker is geschikt voor zowel gescheurd als ongescheurd beton en is de sterkste spreidankers in zijn klasse.

Dankzij de variabele verankeringsdiepte, hoge trek- en afschuifcapaciteiten en uitgebreide ETA‑goedkeuring voor gescheurd beton, is de W‑FAZ PRO bij uitstek geschikt voor permanente bevestigingen in de utiliteitsbouw, industrie en constructiebouw.

Populairste producten in de categorie Fixanchor W-FAZ PRO

Wat is een Fixanker W‑FAZ PRO?

De W‑FAZ PRO is een mechanisch anker dat zich verankert door gecontroleerde spreiding in het beton. Na montage zet het anker uit tegen de wand van het boorgat, waardoor een uiterst sterke en betrouwbare verbinding ontstaat.

In vergelijking met traditionele keilbouten en standaard spreidankers biedt de W‑FAZ PRO:

  • Aanzienlijk hogere belastbaarheid per anker

  • Kleinere rand‑ en asafstanden

  • Lagere minimale verankeringsdieptes

  • Directe belastbaarheid na montage

De W‑FAZ PRO is goedgekeurd volgens ETA‑20/0229 en beschikt over een seismische classificatie C1 en C2, wat het anker geschikt maakt voor constructieve en veiligheidskritische toepassingen.

Geschikt voor gescheurd beton – wat betekent dat?

Bij constructies kan beton scheuren als gevolg van trekspanningen, krimp, temperatuurverschillen of langdurige en wisselende belasting. Dit wordt aangeduid als gescheurd beton.

Bevestigingen in gescheurd beton stellen hogere eisen aan een anker, omdat:

  • scheuren de hechting in het beton verminderen;

  • belastingen zich ongelijkmatig kunnen verdelen;

  • veiligheid en restdraagvermogen cruciaal zijn.

De W‑FAZ PRO is getest en goedgekeurd voor gebruik in gescheurd beton, wat betekent dat het anker zijn draagvermogen behoudt, ook bij scheurvorming. Daardoor is het veilig toepasbaar in dragende constructies en situaties waar falen geen optie is.

Oppervlaktebehandelingen (corrosiebescherming)

De Fixanker W‑FAZ PRO is leverbaar met verschillende oppervlaktebehandelingen, afgestemd op de omgevingsinvloeden:

Staal verzinkt

Geschikt voor:

  • Droge binnenruimtes

  • Lichte industriële omgevingen
    ✔ Economisch
    ✔ Hoge mechanische sterkte

Roestvast staal A4 (RVS)

Geschikt voor:

  • Buitentoepassingen

  • Vochtige of industriële omgevingen
    ✔ Zeer goede corrosiebestendigheid
    ✔ Lange levensduur

HCR – High Corrosion Resistance (op aanvraag)

Geschikt voor:

  • Extreem corrosieve omgevingen

  • Zwembaden, chemische installaties, kustgebieden
    ✔ Maximale corrosiebescherming
    ✔ Voor de zwaarste omstandigheden

HCR-ankers liggen vaak niet standaard op voorraad en worden besteld op aanvraag.

Belangrijkste voordelen van de W‑FAZ PRO

  • Zeer hoge trek‑ en afschuifwaarden

  • ETA‑goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton

  • Seismische classificatie C1 en C2

  • Variabele verankeringsdiepte

  • Kleine rand‑ en asafstanden

  • Direct belastbaar

  • Snelle en veilige montage

Vergelijking: W-FAZ vs. W-FAZ PRO (M12 in gescheurd beton C20/25)

 

Eigenschap

Fixanker W-FAZ

Fixanker W-FAZ PRO

Minimale randafstand

70 mm

50 mm

Minimale asafstand

100 mm

80 mm

Verankeringsdiepte (min/max)

70 mm / 100 mm

50 mm / 80 mm

Maximale trekbelasting (kN)

6,5 kN

10 kN

Maximale afschuifbelasting (kN)

15 kN

21,9 kN

Variabele verankeringsdiepte

Nee

Ja

Oppervlaktebehandelingen

Verzinkt staal, RVS A4, HCR

Verzinkt staal, RVS A4, HCR

W‑FAZ PRO Dynamic – uniek mechanisch anker voor dynamische lasten

Binnen het Würth‑programma is de W‑FAZ PRO Dynamic het eerste én enige mechanische anker dat geschikt is voor dynamische (cyclische) belastingen. Dit maakt het anker uniek binnen het assortiment mechanische betonverankering.

Dynamische belastingen ontstaan wanneer een bevestiging herhaaldelijk wordt belast en ontlast, bijvoorbeeld door trillingen, schokken of continu wisselende krachten. Dit type belasting kan leiden tot vermoeiing van het materiaal en stelt aanzienlijk hogere eisen aan de verankering.

De W‑FAZ PRO Dynamic is speciaal ontwikkeld en getest om deze vermoeiingsbelasting veilig en langdurig op te nemen, zonder verlies van draagvermogen.

Wat houdt dynamische belasting in?

Bij dynamische of cyclische belasting:

  • Wwisselt de belasting voortdurend in grootte en richting;

  • Ontstaan herhaalde spanningen in anker en ondergrond;

  • Bestaat risico op materiaalmoeheid bij niet‑geschikte bevestigingen.

Standaard mechanische ankers zijn hier doorgaans niet voor goedgekeurd. De W‑FAZ PRO Dynamic daarentegen beschikt over een Europese Technische Goedkeuring (ETA‑20/0486) voor cyclische belasting en is daarmee geschikt voor langdurig dynamisch belaste toepassingen in beton.

Voordelen van de W‑FAZ PRO Dynamic

  • Enige mechanische anker binnen Würth geschikt voor dynamische lasten

  • ETA‑goedkeuring voor vermoeiingsrelevante belasting

  • Geschikt voor gescheurd en ongescheurd beton

  • Hoge trek‑ en afschuifwaarden, ook bij wisselende belasting

  • Seismisch goedgekeurd (C1 en C2)

  • Brandwerendheid tot R120 (getest volgens ETK‑curve)

  • Kleine rand‑ en asafstanden

  • Direct belastbaar na montage

Toepassingen van de W‑FAZ PRO Dynamic

De W‑FAZ PRO Dynamic wordt toegepast waar standaard mechanische ankers tekortschieten, zoals bij:

  • Industriële machines en productielijnen

  • Kranen en kraanbanen

  • Liftgeleiders en liftinstallaties

  • Ventilatoren en HVAC‑installaties met trillingen

  • Robots en zwenkarmen

  • Transport‑ en conveyorsystemen

  • Tunnel‑ en spoorwegtechniek

Overal waar sprake is van trilling, herhaald bewegen of schokbelasting, biedt de W‑FAZ PRO Dynamic een veilige en betrouwbare oplossing.

Oppervlaktebehandelingen W‑FAZ PRO Dynamic

De W‑FAZ PRO Dynamic is leverbaar in:

Ontwerpen en berekenen met Würth Ankersoftware

De W‑FAZ PRO en W‑FAZ PRO Dynamic zijn volledig geïntegreerd in de Würth ankerberekeningssoftware. Hiermee kun je:

  • Belastingen berekenen volgens Eurocode en ETA‑richtlijnen;

  • De juiste ankerkeuze maken op basis van ondergrond en belasting;

  • Professionele berekeningsrapporten genereren voor je project.

Download de software gratis

Optimale plaatsing met Würth Quadro hamerboren

Voor een snelle, nauwkeurige en duurzame installatie van de W-FAZ PRO en W-FAZ PRO Dynamic ankers adviseert Würth het gebruik van de Hamerboor Plus Quadro-L, 4-snijder. Deze hoogwaardige hamerboor met Plus aansluiting is speciaal ontwikkeld voor:

  • Perfect ronde boorgaten – essentieel voor optimale spreiding en belastingoverdracht

  • Lange levensduur – dankzij robuuste hardmetalen kop en viersnijdertechnologie

  • Efficiënt stoftransport – voorkomt verstopping en verhoogt boorsnelheid

  • Betere centrering – voorkomt uitschieten en beschadiging van het betonoppervlak

Verplichte montage met momentsleutel

Voor een correcte en veilige installatie van de W-FAZ, W-FAZ PRO en W-FAZ PRO Dynamic is het gebruik van een gekalibreerde momentsleutel verplicht. Dit is essentieel om:

  • Het voorgeschreven aandraaimoment nauwkeurig aan te brengen

  • De spreiding van het anker in het beton correct te activeren

  • De ETA-goedkeuring en belastingwaarden te garanderen

  • Overbelasting of beschadiging van het anker of constructie te voorkomen

Let op: Een onjuist aandraaimoment kan leiden tot slechte verankering, verminderde prestaties of zelfs constructieve risico’s.

Kies voor zekerheid met W‑FAZ PRO

Met de Fixanker W‑FAZ PRO en de W‑FAZ PRO Dynamic kies je voor maximale prestaties, minimale foutmarges en bewezen veiligheid in beton. Een professioneel mechanisch anker voor constructies waar geen compromissen mogelijk zijn – statisch én dynamisch belast.