Fixanchor W-FAZ PRO-L/S-BW
ANK-(W-FAZ PRO-L/S-BW)-(A2K)-145-M12X240
Art.-nr. 5930624145
EAN 4068362574511
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Metrische ankerdiameter | M12 |
Ankerlengte | 240 mm |
Bevestigingshoogte (t fix) | 145 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 70 mm |
Schijfdiameter x schijfdikte | 37 x 3,0 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 12 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 90 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aandraaimoment | 45 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 14 mm |
Goedkeuring | ETA-20/0229 |
Seismologie C1 | Nee |
Seismologie C2 | Nee |