Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
W-FAZ PRO/A4 RVS
W-FAZ PRO/A4 RVS - 1
W-FAZ PRO/A4 RVS - 2
W-FAZ PRO/A4 RVS - 3
W-FAZ PRO/A4 RVS - 4
W-FAZ PRO/A4 RVS - 5
W-FAZ PRO/A4 RVS - 6
W-FAZ PRO/A4 RVS - 7
W-FAZ PRO/A4 RVS - 8
W-FAZ PRO/A4 RVS - 9
W-FAZ PRO/A4 RVS - 10
W-FAZ PRO/A4 RVS - 11
W-FAZ PRO/A4 RVS - 12
W-FAZ PRO/A4 RVS - 13

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

W-FAZ PRO/A4 RVS

Hoogwaardig RVS fixanker (CRC III) voor gescheurd en ongescheurd beton - voor maximaal draagvermogen en een betrouwbare, duurzame grip.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 32-uitvoeringen
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
  • Hoogste belastingswaarden bij kleine as- en randafstanden: Grote verankeringsdieptes maken een bijzonder hoog draagvermogen per anker mogelijk, zelfs bij een kleinere afstand en randafstanden.

  • Snelle montage, minimale inspanning: Extra lage verankeringsdieptes verminderen de boor- en verankeringstijd en verminderen het risico op het raken van wapeningen.

  • Voordelig en veelzijdig: De vrij te kiezen verankeringsdiepte maakt optimaal gebruik van het anker mogelijk - afgestemd op de toepassing, belastingeisen en structurele omstandigheden.

  • Ideaal voor bevestiging dicht bij randen: Door de minimale afstand en randafstanden zijn compacte ankerplaten mogelijk, evenals stevige bevestigingen dicht bij de betonnen rand en in dunne betondelen.

  • Voor toepassingen die aan seismische activiteit zijn blootgesteld: Hoge prestaties onder seismische activiteit - geschikt voor prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit.
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkel anker, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton


  • Statische of semi-statische belastingen.

  • Seismische activiteit, prestatiecategorieën C1 en C2.

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120.


Goedgekeurde basismaterialen


  • Gescheurd of ongescheurd beton met een betondruksterkte van C20/25 tot C50/60 en C50/60 tot C80/95.

  • Versterkt, gewapend en ongewapend beton met normaal gewicht zonder vezels.

  • Gewapend beton van staalvezel (SFRC) met een betondruksterkte van C20/25 tot C50/60.


Lastdragend gedrag en blootstelling aan brand (standaard temperatuur-tijdkromme) - deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1


  • Brandduur 180 minuten (M8-M16).


Zwitsers federaal bureau voor burgerbescherming (Bundesamt für Bevölkerungschutz, BABS) - Goedkeuring voor schoktesten BZS D 20-602


  • Gebruik in Zwitserse civiele beschermingsgebouwen (M8-M16, vanaf standaard verankeringsdiepte hef,std).
Toepassingsgebied

Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkel anker, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton


  • Statische of semi-statische belastingen.

  • Seismische activiteit, prestatiecategorieën C1 en C2.

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120.


Goedgekeurde basismaterialen


  • Gescheurd of ongescheurd beton met een betondruksterkte van C20/25 tot C50/60 en C50/60 tot C80/95.

  • Versterkt, gewapend en ongewapend beton met normaal gewicht zonder vezels.

  • Gewapend beton van staalvezel (SFRC) met een betondruksterkte van C20/25 tot C50/60.


Lastdragend gedrag en blootstelling aan brand (standaard temperatuur-tijdkromme) - deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1


  • Brandduur 180 minuten (M8-M16).


Zwitsers federaal bureau voor burgerbescherming (Bundesamt für Bevölkerungschutz, BABS) - Goedkeuring voor schoktesten BZS D 20-602


  • Gebruik in Zwitserse civiele beschermingsgebouwen (M8-M16, vanaf standaard verankeringsdiepte hef,std).