Fixanchor W-FAZ PRO-L/S
ANK-(W-FAZ PRO-L/S)-(A2K)-60-M24X220
Art.-nr. 5930528060
EAN 4068362548642
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Metrische ankerdiameter | M24 |
Ankerlengte | 220 mm |
Bevestigingshoogte (t fix) | 60 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 115 mm |
Schijfdiameter x schijfdikte | 44 x 4 mm |
Sleutelwijdte | 36 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 24 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 145 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aandraaimoment | 200 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 26 mm |
Goedkeuring | ETA-20/0229 |
Seismologie C1 | Nee |
Seismologie C2 | Nee |