In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
11 artikel(en) met 11 versies gevonden
Voor het trekken van grote binnenste lagerringen die gewoonlijk op de wielnaaf achterblijven tijdens het vervangen van het wiellager
Voor het demonteren van de wielnaaf en de wiellagerbehuizing op multilink-assen op VAG-voertuigen
Geschikt voor tijdbesparende montage en demontage van wielnaven en wiellagers ∅ 92 mm op de achteras, zonder de ABS-sensor te verwijderen
Voor demontage en montage van grote wiellagers vanaf dimater 85 en voor het rechtstreeks op het voertuig monteren van de wielnaaf of met een werkplaatspers
Speciaal voor het verwijderen van opschroefbare compacte wiellagers
Voor demontage en montage van grote wiellagers met een diameter van 85 tot 99 mm en voor het rechtstreeks op het voertuig monteren van de wielnaaf of met een pers in de werkplaats
Uitgebreide gereedschapsset 34-delig, voor efficiënt onderhoud van naafeenheden met compact lager
Uitgebreide 20-delige set voor verwijdering van wiellagers
Volledig assortiment voor het verwijderen en monteren van wiellagers en voor het aanbrengen van wielnaven.
Universele trekker met uniek grijpprincipe
Voor het verwijderen en demonteren van de wielnaaf/lagereenheid met remschijf.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.