Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hoofdset wiellagergereedschap voor Ford Transit, met Ford hydraulische cilinder 19-delig
Hoofdset wiellagergereedschap voor Ford Transit, met Ford hydraulische cilinder 19-delig - 1
Hoofdset wiellagergereedschap voor Ford Transit, met Ford hydraulische cilinder 19-delig - 2
Hoofdset wiellagergereedschap voor Ford Transit, met Ford hydraulische cilinder 19-delig - 3
Hoofdset wiellagergereedschap voor Ford Transit, met Ford hydraulische cilinder 19-delig - 4
Hoofdset wiellagergereedschap voor Ford Transit, met Ford hydraulische cilinder 19-delig - 5
Hoofdset wiellagergereedschap voor Ford Transit, met Ford hydraulische cilinder 19-delig - 6
Hoofdset wiellagergereedschap voor Ford Transit, met Ford hydraulische cilinder 19-delig - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoofdset wiellagergereedschap voor Ford Transit, met Ford hydraulische cilinder 19-delig

Voor het verwijderen en demonteren van de wielnaaf/lagereenheid met remschijf.
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
  • Vergemakkelijkt de demontage van de complete wiellagereenheid met naaf en remschijf op het voertuig zelf, zonder dat de veerpoot hoeft te worden verwijderd. U kunt vervolgens alleen de remschijf of het wiellager en de wielnaaf vervangen, indien nodig

  • Met de nieuwe expansiering en het drukstuk met een diameter van 93 mm kunt u ook extreem vastgelopen remschijven losmaken van de wielnaaf/lagereenheid op de Ford Transit-achterassen vanaf 2006

  • Aangezien het zeer moeilijk is om afzonderlijke componenten (remschijf/wiellagerhuis) te demonteren, wordt de set geleverd met een hydraulische cilinder tot van 32 ton


Leveringsomvang:


  • 1 x basisplaat (met montagebeugel met een diameter van 111,0 mm)

  • 1 x inzetring (adapter voor diameter 97,5 mm)

  • 1 x expansiering (adapter voor diameter 160,0 mm)

  • 4 x drukstukken met een diameter van 44/68/77/93 mm

  • 1 x hydraulische cilinder 32 ton

  • 1 x trekspindel met moer M24, L = 535 mm

  • 5 x conische poten

  • 5 x cilinderkopschroeven M10 aandrijving TX50

  • 1 x draadafdichtmiddel