Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks
Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks - 1
Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks - 2
Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks - 3
Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks - 4
Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks - 5
Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks - 6
Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks - 7
Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks

Volledig assortiment voor het verwijderen en monteren van wiellagers en voor het aanbrengen van wielnaven.
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
  • Grote selectie drukstukken en hulzen voor een uitgebreide markt- en modeldekking

  • Veilige, nauwkeurige centrering van alle componenten tijdens het werkproces

  • Door het speciale ontwerp van gereedschapscomponenten kan de installatie zonder beschadiging worden uitgevoerd: Lager monteren = druk op buitenste lagerring/naaf monteren = druk op binnenste lagerring

  • Ook ideaal voor gebruik in combinatie met een werkplaatspers voor wiellagers/silent-lagers/bussen/moffen/naven, enz.

  • Voor gebruik met draadspindel M20 (in set) of met optionele 17-tons holle zuigercilinder van Würth (nr. 1952004090) (lange toevoeras vereist)


Leveringsomvang


  • 1 x M20-as, L = 300 mm

  • 1 x drukmoer met lager M20, met zeskantaandrijving, maat 30

  • 1 x drukmoer zonder lager M20, maat 30

  • 1 x aandrijfeenheid met steun voor centreerhuls

  • 5 x drukhulzen, binnendiameter 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, met kijkvenster

  • 1 x stapprofiel voor drukhuls, diameter 70 + 75 + 80 mm

  • 1 x stapprofiel voor drukhuls, diameter 85 + 90 mm

  • 14 x drukplaten, diameter 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm

  • 12 x drukplaten/centreerhulzen, buitendiameter 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm

  • 1 x drukstuk voor werkplaatspers, diameter 50 mm

  • 1 x hoogwaardig spindelvet