Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Adapter CNC Kitchen Volcano V3
Speciaal ontwikkeld voor gebruik met Bondtech CHT-mondstukken om de stromingsprestaties van uw vulkanisator te verbeteren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bevat vernikkeld koper, een materiaal met een hoge thermische geleidbaarheid
- Wrijvingsarme nikkelcoating
- Vrijwel traploos ontwerp met 2 mm zeskant voor optimale extrusieprestaties
- Verbeterde constructie voor warmdraaien
- Inclusief zeskantsleutel van 2 mm
- Gebruik van V6-spuitopeningen met standaardlengte op een printer met volcano hot-end
- Voor gebruik tot max. 400 °C
Geschikt voor alle materialen, inclusief schurende materialen (CF, hout, glow in the dark).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!