In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Messing (lood- en cadmiumvrij), dubbel gekarteld voor een veilige zitting, kan worden gesmolten in thermoplastics
100% lood- en cadmiumvrij
(Short and standard) M2-M8 thread inserts, including Voron and 1/4 inch-20, made of lead- and cadmium-free brass
Speciaal ontwikkeld voor gebruik met Bondtech CHT-mondstukken om de stromingsprestaties van uw vulkanisator te verbeteren
For inserting into 3D-printed plastic components made from materials such as PLA, PETG, ABS etc.
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden