In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
15 artikel(en) met 30 versies gevonden
Messing (lood- en cadmiumvrij), dubbel gekarteld voor een veilige zitting, kan worden gesmolten in thermoplastics
For inserting into 3D-printed plastic components made from materials such as PLA, PETG, ABS etc.
Speciaal ontwikkeld voor gebruik met Bondtech CHT-mondstukken om de stromingsprestaties van uw vulkanisator te verbeteren
(Short and standard) M2-M8 thread inserts made of lead- and cadmium-free brass
(Short and standard) M2-M8 thread inserts, including Voron and 1/4 inch-20, made of lead- and cadmium-free brass
100% lood- en cadmiumvrij
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.