Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-accuwerklamp NOVA 4K C+R
De oplaadbare (R) lamp kan worden opgeladen tijdens gebruik via netspanning (AC). 2-in-1 dubbel systeem - kan met of zonder oplaadkabel (netaansluiting) worden gebruikt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De lithium-ion-accutechnologie en ingebouwde overbelastingsbeveiliging maken gelijktijdig opladen en gebruik mogelijk
- Verlichting met 5 niveaus: 400 tot 4000 lumen
- Met weergave van restcapaciteit/oplaadstatus
- Lamp kan permanent op het elektriciteitsnet aangesloten blijven
- De netvoedingskabel kan snel en eenvoudig worden losgekoppeld van de lamp
- COB LED-technologie
- Traploos instelbare bundelhoek
- Robuuste behuizing (aluminium spuitgietstuk)
Voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!