Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Dual
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Dual - 1
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Dual - 2
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Dual - 3
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Dual - 4
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Dual - 5
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Dual - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Dual

LED-werklamp op accu in exclusief Würth-ontwerp, voorzien van twee lichtniveaus en een USB-uitgangsaansluiting.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
De lamp kan zowel via netstroom als in het voertuig worden opgeladen.



Dankzij het onafhankelijke accubeheersysteem kan de lamp gelijktijdig worden opgeladen en gebruikt (Dual Use).



Eigenschappen:


  • SMD-LED's

  • Twee lichtniveaus: 2500 lumen en 1000 lumen

  • Met weergave van restcapaciteit/laadstatus

  • Standaard met montagegaten - voor wandmontage of montage op een statief

  • Leveringsomvang inclusief 3 m H07RN-F-laadkabel (netaansluitkabel) en voertuiglader voor 12/24 V

  • Netaansluitkabel met zelfvergrendelende aansluiting
Opmerking

7,2 V 7800 mAh lithium-ionaccu