Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Flap
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Flap - 1
 -  - 2
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Flap - 3
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Flap - 4
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Flap - 5
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Flap - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oplaadbare LED-werklamp Ergopower Flap

Oplaadbare (R) lamp kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op netspanning (AC)
Vijf verschillende kleurtemperaturen, geschikt voor vrijwel alle toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • De lithium-ionaccu en ingebouwde overbelastingsbeveiliging maken gelijktijdig opladen en gebruik mogelijk

  • 4 lichtniveaus met geheugenfunctie: 10% (600 lm/16 u), 20% (1200 lm/8 u), 40% (2400 lm/4 u) en 100% (6000 lm/2 u)

  • 5 kleurtemperaturen: 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K en 6500 K

  • 90° zwenkbare en 330° draaibare lampkoppen

  • Indicator voor restcapaciteit/laadtoestand

  • Leveringsomvang: ERGOPOWER FLAP met statief of steun voor standaardpennen, geleverd met voedingsadapter met aansluitkabel van 5 m
Opmerking

Als de lamp op het lichtnet is aangesloten (AC-modus) met de oplaadkabel, zijn er slechts twee helderheidsniveaus (1200 lumen en 600 lumen) beschikbaar.



Bij een kanteling van meer dan 9° moet de standaard met schroeven/spijkers op het basismateriaal worden bevestigd.