Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power  - 1
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power  - 2
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power  - 3
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power  - 4
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power  - 5
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power  - 6
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power  - 7
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power  - 8
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power  - 9
Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power  - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oplaadbare LED-hoofdlamp WH5HR High-Power

Met 800 lumen, digitale focus, cartridge aan de achterzijde (perfect gebalanceerd) - robuust voor nauwkeurige verlichting tijdens gebruik

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Ultrarobuust ontwerp - met glasvezel versterkte polyamide behuizing (PA6GF30)

  • Digitale focus (2 afzonderlijke lenzen) - nauwkeurige bediening en snelle aanpassing van het lichtpatroon zonder bewegende delen - spotlight voor gerichte straal over lange afstand, dimlicht voor een brede lichtverdeling of beide tegelijk

  • Vijf lichtmodi - spotvermogen (800 lumen), gemiddeld/laag spotvermogen (400/150 lumen), schijnwerpervermogen (100 lumen) en laag schijnwerpervermogen (40 lumen)

  • Oplaadkabel met USB-A/USB-C-adapter

  • 4x rode LED in batterijhouder aan achterzijde
    (indicator voor batterij/resterende capaciteit, continu brandend lampje, knipperend lampje)

  • Dubbele schakelaar vóór

  • Deactiveringsfunctie - de lamp kan niet onbedoeld worden ingeschakeld

  • Batterijcompartiment aan de achterkant - zeer hoog draagcomfort omdat de lamp zeer goed in balans is

  • Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie

  • Uniforme korte-afstandsbundel (onscherp) en geconcentreerde lange-afstandsbundel (gericht)

  • Hoge beschermingsgraad

  • Zwenkbare lampkop

  • De rubberen voering op de hoofdband zorgt voor een stevige grip op bouwhelmen


Leveringsomvang: WH5FR, oplaadbare li-ionbatterij type 18650, riemtas, USB-A/USB-C-oplaadkabel

Opmerking

USB-A/USB-C-oplaadkabel is niet strikt noodzakelijk. De lamp kan ook rechtstreeks via een USB-C-poort worden opgeladen.

Toepassingsgebied