Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boren, metaal

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Boren, metaal

Metaalboren van Würth

Metaal is een materiaal dat breed en universeel wordt toegepast. Metaalboren worden daarom in nagenoeg alle industrieën toegepast, van de machinebouw tot sanitair en verwarmingstechniek. Door het brede scala aan toepassingsmogelijkheden en de verschillende eigenschappen van het materiaal zijn metaalboren verkrijgbaar in vele soorten en maten. Bij het kiezen van de juiste boor spelen drie criteria een doorslaggevende rol: enerzijds bepaalt het materiaal de vorm van de boor en van welk basismateriaal deze gemaakt moet worden. Terwijl een houtboor een boorpunt met voorsnijders heeft, worden metaalboren gekenmerkt door de conische punt. Een andere doorslaggevende factor is welke machine wordt gebruikt. Zo zijn niet alle boren geschikt voor gebruik met een handboormachine maar bijv. met gebruik van een kolomboormachine. Tot slot bepaalt de gewenste lengte en diameter welke boor wordt gekozen.

Bij materiaalbewerking is, afhankelijk van het materiaal, speciaal gereedschap nodig. Boren zijn er in verschillende varianten omdat elk materiaal anders verspaand. De punthoek, slijping en spiraalgroef (samen boorgeometrie) zijn daarop afgestemd. Bij Würth vind je boren voor een breed scala aan toepassingen. Lees meer over metaalboren en hun eigenschappen.

Metaalboren van Würth zijn voorzien van de respectieve typeaanduiding en kleurcodering - zodat gebruikers in één oogopslag kunnen zien welke boor ze in hun handen houden. De meest voorkomende soorten boren voor metaal zijn:

  • Spiraalboor

  • Meerfasenboor

  • Trappenboor

  • Kernboor

  • Centreerboor

  • Puntlasboor

De onlineshop van Würth biedt ook de korte boren aan. Ideaal voor kleine en precieze gaten, zijn de boren vanaf diameter 0,3 mm verkrijgbaar. Deze zijn in het bijzonder geschikt voor het boren van hoogvaste staalsoorten of moeilijk verspaanbare materialen zoals Hardox of duplexstaal.

Spiraalboren van Würth

Spiraalboren ook wel metaalboren, ijzerboren, staal- of rvs-boren genoemd worden toegepast om snel en nauwkeurig kleinere gaten te boren in diverse metaalsoorten zoals staal, rvs of non-ferrometalen voor bijv. het kunnen tappen van schroefdraad. Spiraalboren kunnen variëren van basismateriaal tot spiraalvorm, punthoek, slijping, coating, schachtvorm enz. Afhankelijk van het materiaal waarin geboord wordt en de kwaliteit van het boorgat wordt een type metaalboor gekozen.

Basismateriaal van de boor

De basismaterialen waarvan de metaalboren van Würth worden geproduceerd zijn HSS, HSCo en VHM. Elk basismateriaal heeft zijn eigen voor- en nadelen en zijn afhankelijk daarvan meer of minder geschikt voor het boren van een bepaald metaalsoort. Zo heeft HSS (High Speed Steel) de eigenschappen van een hoge taaiheid maar het nadeel van een relatief lage hardheid. Een HSCo metaalboor, ook wel HSS-Co of HSS-E genoemd, is een boor waarbij aan het basismateriaal HSS een kleine hoeveelheid cobalt is toegevoegd. Door de toevoeging van cobalt heeft de boor een betere warmtebestendigheid en een hogere slijtvastheid. Daardoor hebben deze cobalt boren een langere levensduur vergeleken met HSS boren. Doorgaans beschikken HSCo metaalboren van Würth over 5% cobalt maar Würth heeft ook boren in het programma met een hoger cobalt gehalte van 8%. Naast HSS en HSCo heeft Würth ook VHM (volhardmetaal) boren in het programma. Deze boren zijn bros maar erg hard en slijtvast en worden hoofdzakelijk ingezet in CNC machines. De boren zijn duurder in aanschaf dan HSS of HSCo boren en zijn gevoeliger voor instabiliteit in machines, opspanning of werkstuk en een hoger toerental is een vereiste. Deze boren hebben echter een langere levensduur, hogere productiviteit, beter warmtebestendig en zijn inzetbaar bij hardere materialen.

Spiraalvorm

Op de typeaanduiding staat ook een lettercode, waaraan je kunt aflezen welke spiraalvorm de boor heeft en daarmee voor welk materiaal de Würth spiraalboor geschikt is. RN staat voor een normale spiraal (21° tot 34°) en wordt gebruikt voor algemene materialen zoals staal of andere metalen. RH staat voor een langzame spiraal (10° tot 20°) en wordt gebruikt voor harde en moeilijk te bewerken metalen zoals Hardox, duplex of messing en kunststof.  Zachte materialen zoals aluminium of andere non-ferro metalen  worden geboord met metaalboren met een RW-aanduiding, dit is een snelle spiraal (35° tot 45°).

Maximale boordiepte van metaalboor – DIN

De lengte van spiraalboren worden door middel van DIN (Deutsches Institut fur Normung) aangegeven. De DIN-normering vereist dat materialen of producten aan de afgesproken afspraken voldoen en ondersteunen specificaties zoals betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie. Aan de hand van de DIN-norm kan men eenvoudig de maximale boordiepte (spiraallengte) bepalen (veelvoudige van boordiameter). Op het gebied van metaalboren van Würth zijn de volgende DIN-boren verkrijgbaar. 

DIN 338

De meest verkochte afmeting is de DIN 338 en deze wordt voor algemene toepassingen gebruikt. Het heeft een maximale boordiepte van 5x boordiameter. Een metaalboor met een diameter van 5,0 mm is geschikt tot een boordiepte van max. 25 mm.

DIN 340

De DIN 340 wordt gebruikt voor het boren van diepere gaten.  De boor heeft een maximale  boordiepte van 10x boordiameter. Een metaalboor met een diameter van 5,0 mm is geschikt tot een boordiepte van max. 50 mm.

DIN 345

Een metaalboor DIN 345 heeft een morseconus aansluiting en wordt toegepast in kolomboormachines. Dit zijn vaak grotere diameters. Het heeft een maximale boordiepte van 5x boordiameter. Een metaalboor met een diameter van 5,0 mm is geschikt tot een boordiepte van max. 25 mm.

DIN 1869

De DIN 1869 wordt toegepast voor het boren van extra diepe gaten en deze worden ook wel langgatboren of diepgatboren genoemd. De DIN 1869 is onderverdeeld in drie varianten: de R1 (20x boordiameter), R2 (25x boordiameter) en R3 (30x boordiameter).

DIN 1897

De DIN 1897 wordt toegepast voor het boren in dun plaatmateriaal of wordt gebruikt om de eerste aanzet te maken bij het boren van diepe gaten. Deze boor wordt ook wel een (korte) plaatboor of korte boor genoemd. Het heeft een maximale boordiepte van 3x boordiameter.

Schachtvorm

Metaalboren kunnen verschillende schachtvormen hebben. De meest voorkomende schachtvorm is de cilindrische schacht. Naast een cilindrische schacht heeft Würth boren met een morseconusschacht in het programma voor gebruik in kolomboormachines. Doorgaans zijn dit boren van een grotere diameter of boren met een drievlakschacht wat doorslippen in de boorkop voorkomt en zorgt voor een betere krachtsoverbrenging .

HSS-spiraalboren van Würth

HSS (High Speed Steel) staat voor sneldraaistaal of snelstaal. Snelstaal wordt gebruikt als basismateriaal voor HSS metaalboren. HSS-boren zijn erg hard en hittebestendig. Daardoor kan met deze HSS boren bijv. langer bij hoog toerental gewerkt worden. Omdat spiraalboren in veel verschillende metaalsoorten worden toegepast om gaten te boren, moeten de eigenschappen van de boor worden afgestemd op het materiaal dat bewerkt wordt. Daarom hebben Würth-spiraalboren een specifieke typeaanduiding zodat u altijd weet voor welk materiaal de boor geschikt is. HSS spiraalboren zijn de meest verkochte metaalboren, lager in prijs als bijv. HSCo boren en worden hoofdzakelijk toegepast voor het boren in bijv. staal, non-ferrometalen, gietijzer, hout of kunststof. De boren zijn minder geschikt voor het boren in hardere metaalsoorten zoals bijv. RVS of Hardox.

De HSS-spiraalboren van Würth zijn verkrijgbaar in drie kwaliteiten: rolgewalst, geslepen of geslepen met coating. In de spiraalvorm RN, een normale spiraal (21° tot 34°) die wordt toegepast voor algemeen gebruik in staal en gietijzer, biedt de onlineshop u de volgende boren met verschillende oppervlaktebehandelingen:

  • HSS-R (rolgewalst), stoomontlaten

  • HSS-G (geslepen), stoomontlaten

  • HSS-TiN (geslepen), Titanium Nitride coating

HSS-R (rolgewalst), stoomontlaten

Elke boor heeft zijn eigen kwaliteiten. Een HSS-R metaalboor is rolgewalst en stoomontlaten. Hierbij wordt  gebruik gemaakt van ongehard materiaal dat in de eindfase pas gehard wordt. De spiraalgroeven worden als het ware in geperst waardoor je een zeer lage ruwheid krijgt en een goede spaanafvoer. De boren hebben een hoge taaiheid (elastisch)  en zullen eerder buigen dan breken omdat de staalstructuur door het walsen niet onderbroken wordt. Na het productieproces krijgt de boor vervolgens een coating wat men ook wel vaporiseren of stoomontlaten noemt. Dit is een thermochemisch proces waarbij zuurstof in de buitenkant van de boor wordt gebracht. Hierdoor ontstaat een ijzeroxide (donkergrijze kleur). Het voorkomt koudlas en snijolie en snijpasta  hechten beter op de boor. Dit productieproces is goedkoper dan voor geslepen boren waardoor rolgewalste boren voordeliger zijn in prijs maar in levensduur en gebruik is dit ook merkbaar t.o.v. een geslepen metaalboor. Het is een metaalboor van basiskwaliteit en wordt gekocht wanneer prijs belangrijker is dan kwaliteit bijv. wanneer men de boor eerder verliest dan slijt. Tijdens het werken zal men meer contactdruk moeten uitoefenen en de boor zal sneller slijten.  Geschikt voor het boren in staal 850 N/mm²  treksterkte. De HSS-boor is verkrijgbaar in DIN 338,  DIN 340.

Daarnaast is de boor beschikbaar is korte uitvoering, dubbelzijdig ook wel dubbelzijdige plaatwerkboor genoemd.

HSS-G (geslepen), stoomontlaten

HSS-R metaalboren boren worden niet gewalst maar geslepen. De spiraalgroeven worden in al gehard materiaal geslepen in plaats van geperst. Deze methode zorgt voor scherpere boren en een betere maat nauwkeurigheid, daarnaast is de levensduur aanzienlijk hoger. Na het productieproces krijgt de HSS-G geslepen metaalboor een coating die ook wel  gevaporiseerd of stoomontlaten wordt genoemd. Dit is een thermochemisch proces waarbij zuurstof in de buitenkant van de boor wordt gebracht. Hierdoor ontstaat een ijzeroxide (donkergrijze kleur). Het voorkomt koudlas en snijolie en snijpasta  hechten beter op de boor. Dit gehele proces is duurder dan walsen. Daarom zijn geslepen metaalboren vaak hoger in prijs dan rolgewalste boren. Dit betaalt zich echter terug in werkgemak door lagere contactdruk en een langere levensduur. Geschikt voor het boren in staal 850 N/mm² treksterkte en gietijzer. De HSS-boor is verkrijgbaar in DIN 338, DIN 340, DIN 345 (morseconus) en DIN 1897.

HSS-TiN geslepen, Titanium Nitride coating

HSS-TiN metaalboren zijn, net zoals HSS-G, geslepen boren. De punt van de boor is voorzien van een goudkleurige titanium nitride coating. Deze coating heeft een hoge hardheid, waardoor de snijvlakken van de boor beschermd worden tegen slijtage wat resulteert in langere levensduur. De TiN-coating verhoogt de warmtebestendigheid tot 600° waardoor de levensduur tot 3 keer zo lang is als een niet-gecoate HSS metaalboor. Ook wordt de wrijving tussen de boor en het te bewerken materiaal gereduceerd waardoor er koeler wordt geboord. Geschikt voor het boren in staal 850 N/mm² treksterkte en gietijzer. De boor heeft dezelfde eigenschappen en prestaties als de HSS-G metaalboor echter wel een 3x langere levensduur. De HSS-boor is verkrijgbaar in DIN 338.

In de spiraalvorm RW,  snelle spiraal (35° tot 45°) voor zachte en langspanige metaalsoorten zoals aluminium, andere non-ferro metalen zoals koper, zink of kunststof biedt de onlineshop u de volgende boor:

HSS Type RW

Premium HSS metaalboor speciaal voor het bewerken van zachte en langspanige materialen tot 600 N/mm² (bijv. aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% Si, zink, koper en thermoplastische kunststoffen). De HSS aluminium boor is verkrijgbaar in DIN 338.

Laatste innovatie op het gebied van metaalboren exclusief verkrijgbaar bij Würth

HSS SMART STEP

De HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie puntgeometrie is de eerste spiraalboor met een trappenboorgeometrie (vanaf ø 2,5 mm). Daardoor boort hij zeer nauwkeurige ronde doorlopende gaten, uiterst comfortabel, heeft een perfecte centrer0

3ing en kan er zelfs onder een extreme hoek geboord worden. De boor is uitermate geschikt voor het uitboren van klinknagels of in de kozijnenbouw. Door de drievlakschacht (vanaf ø 4 mm) wordt doorslippen in de boorkop voorkomen, is er een optimale krachtoverdracht en kan er geboord worden met een lage contactdruk. Geschikt voor doorlopende gaten of doorlopend gat in staal tot 1000 N/mm², aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout. De HSS Smart Step is verkrijgbaar in DIN 338 en DIN 1869

HSS-Spiraalborensets en assortimenten van Würth

Uiteraard kunt u alle Würth-spiraalboren ook als set of assortiment in onze online shop kopen. Er zijn HSS-spiraalboorsets  voor de verschillende hardheidsaanduidingen van materialen RN , RH en RW . De Würth onlineshop biedt ook spiraalboorsets aan, elk met een specifieke oppervlaktebewerking. 

Roestvast stalen boren van Würth

Metaalboren voor het boren in roestvast staal worden vaak RVS-boor, cobalt of kobalt boor en HSCO-boor genoemd. Om precies en veilig in RVS te boren, heeft u een geschikte RVS-boor nodig. In de onlineshop van Würth vindt u daarom verschillende boren met de verschillende spiraalvormen RN, RH voor de verschillende kwaliteiten roestvast staal.

In de spiraalvorm RN , een normale spiraal (21° tot 34°) die wordt toegepast voor algemeen gebruik in roestvast staal of andere metalen, biedt de onlineshop u de volgende boren met verschillende oppervlaktebehandelingen:

  • RN OXID - met oxide coating

  • RN MAGMA – MAGMA (multilayer) coating

  • RN MFD SPEED - meerlaagse verfijnde coating met snelheidsgeometrie

In de onlineshop vindt u roestvaststalen boren in de DIN 338, DIN 340, DIN 1869 en DIN 1897.

RN OXID - met oxide coating

De premium HSCo-boor heeft een oxide behandeling voor een langere levensduur. De boor is geschikt voor algemeen gebruik in staal, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium tot 1.000 N/mm² treksterkte en in gietijzer.  De HSCo-boor is verkrijgbaar in DIN 338, DIN 340 en DIN 1869 R1, R2 en R3. Deze HSCo-boor wordt ingezet voor algemene toepassingen in roestvast staal. De DIN 1869 wordt ingezet voor het boren van extra diepen gaten (diepgatboor) in rvs maar is ook uiterst uitermate geschikt voor het boren in tropische hardhoutsoorten zoals Azobé en Bankirai.

RN MAGMA – Magma (multilayer) coating

Premium RVS-boor met magma-coating. De coating bestaat uit meerdere lagen van titanium nitride en TIALN coating. Dit zorgt voor een hoge hardheid en lage wrijvingsweerstand wat resulteert in een extreem lange levensduur tot 9 keer langer dan ongecoate metaalboren en maximaal 2 keer langere levensduur dan metaalboren met conventionele coatings (hittebestendig tot 800°C). De boor is geschikt voor algemeen gebruik in staal, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium tot 1.200 N/mm² treksterkte en in gietijzer.  De HSCO-boor is verkrijgbaar in DIN 338 en DIN 1897. Deze HSCo-boor wordt ingezet voor algemene toepassingen in roestvast staal met een hogere treksterkte of waar een langere levensduur van het gereedschap gevraagd wordt.

RN MFD Speed - meerlaagse verfijnde coating met snelheidsgeometrie

De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen. De HSCo-boor heeft een splitpoint geslepen punt met een punthoek van 135° wat zorgt voor een uitstekende centrering, zelfs op gebogen oppervlakken. Door de unieke slijping van de spiraalboor en exclusieve vario-spiraal is de rvs-boor tot 50% sneller dan conventionele metaalboren, ontstaat er minder wrijving en heeft het een snelle spaanafvoer. De MFD SPEED metaalboor beschikt over een 3-vlaks schacht (vanaf ø 4 mm) wat doorslippen in de boorkop voorkomt en zorgt voor een optimale krachtoverbrenging. De boor is geschikt voor veel materialen zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer, non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, koper of brons) en kunststof. Deze HSCo-boor wordt ingezet voor algemene toepassingen in roestvast staal met een hogere treksterkte  tot 1.200 N/mm² maar ook voor diverse andere materialen zoals non-ferrometalen. De boor boort extreem snel en is alleen beschikbaar in DIN 338.

HSCo Smart step

De HSCo metaalboor met unieke SMART STEP-technologie puntgeometrie is de eerste spiraalboor met een trappenboorgeometrie (vanaf ø 2,5 mm). Daardoor boort hij zeer nauwkeurige ronde doorlopende gaten, uiterst comfortabel, heeft een perfecte centrering en kan er zelfs onder een extreme hoek geboord worden. De boor is uitermate geschikt voor het uitboren van klinknagels of in de kozijnenbouw. Door de drievlakschacht (vanaf ø 4 mm) wordt doorslippen in de boorkop voorkomen, is er een optimale krachtoverdracht en kan er geboord worden met een lage contactdruk. Geschikt voor doorlopende gaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout. DIN 338

In de spiraalvorm RH, langzame spiraal (10° tot 20°) voor harde en moeilijk te bewerken metalen zoals roestvast staal met hoge treksterkte,  Hardox, duplex of messing biedt de onlineshop u de volgende boren met verschillende oppervlaktebehandelingen:

  • RH HSCo 8 WN - MAGMA (multilayer) coating

  • RH HSS-Co 8 - Morsekonus

In de online shop vindt u roestvaststalen boren in de DIN 1897 en DIN 345.

RH HSCo 8 WN - MAGMA (multilayer) coating

Premium HSCo 8% metaalboor met magma-coating. De coating bestaat uit meerdere lagen van titanium nitride en TIALN coating. Dit zorgt voor een hoge hardheid en lage wrijvingsweerstand wat resulteert in een extreem lange levensduur tot 9 keer langer dan ongecoate metaalboren en maximaal 2 keer langere levensduur dan metaalboren met conventionele coatings (hittebestendig tot 800°C). De RVS-boor heeft een uitzonderlijk hoge boorstabiliteit en snijkracht door de versterkte kern en kortere spiraallengte conform DIN 1897 met een totale lengte conform DIN 338. De boor heeft een extra hoge breukbestendigheid door de geoptimaliseerde snijkanten en speciale, vlakke spiraalhoek. Vanaf ø 4 mm heeft de boor een 3-vlaks schacht wat doorslippen in de boorkop voorkomt en zorgt voor een optimale krachtoverbrenging. De RVS-boor is geschikt voor algemene toepassingen in conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge treksterkte tot 1550 N/mm2. Hierdoor is deze uitermate geschikt voor moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox 400–500), zoals graafbakken, vrachtwagenopbouw, pantserplaat, sneeuwploegen, landbouwmachines, enz.

RH HSS-Co 8 - Morseconus

Extra stabiele HSCo 8% metaalboor met morseconus voor kolomboormachines voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met extreem hoge kracht tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenopbouw, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.

Meerfasenboren van Würth

Wanneer u een gat wilt boren en verzinken in één handeling  voor bijv. verzonken schroeven of inbusbouten, wordt de meerfasenboor toegepast. De HSS meerfasenboren variëren van middel- of fijnpassing of kernmaten en hebben een verzinkhoekhoek van 90° of 180°. De boren zijn geschikt voor het boren van gaten voor schroeven M3 t/m M8 in staal tot 1.000 N/mm² treksterkte, gietijzer en diverse non-ferrometalen.

Trappenboor van Würth

Trappenboren, ook wel stappenboor, getrapte boor of trapboor genoemd, zijn speciaal ontworpen voor het snel boren van gaten met grotere diameters in dun plaatmateriaal. Met een trappenboor kunt u zonder voorboren, graatvrij in dun plaatmateriaal boren. De trappenboor is zeer geschikt voor het ontgraten, voor ronde gaten, het boren van meerdere diameters met één boor en opboren van bestaande gaten. Geschikt voor bijna alle dunne materialen, zoals bijv. non-ferrometalen, staalplaat, kunststof of roestvast staal.

Trappenboor voor metaal van Würth

 Met de trappenboren van Würth voert u meerdere werkstappen in één handeling uit:

  • Centreren

  • Boren

  • Opboren

  • Ontbramen van plaatwerk, buizen en profielen

De trappenboren van Würth hebben een tot twee keer langere levensduur dan conventionele trappenboren door een verminderde slijtage aan de boorpunt en hoofdsnijkanten bij het radiaal en axiaal reliëfslijpen.

Welke trappenboren zijn er van Würth?

De trappenboren in de Würth onlineshop zijn verkrijgbaar in drie varianten  voor een breed scala aan toepassingen. Het Würth programma biedt de volgende trappenboren:

HSS trappenboor Performance blank

Premium blanke HSS trappenboor  geschikt voor vrijwel alle dunwandige materialen zoals conventionele staalsoorten  tot 900 N/mm² treksterkte, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen. Door  zijn geoptimaliseerde punt- en snijvlak geometrie is er tot 80% minder kracht nodig tijdens het boorproces. Daarnaast heeft deze trappenboor een tot 4x hogere levensduur vergeleken met conventionele HSS trappenboren.

HSS trappenboor Multi Performance TiALN

Premium HSS trappenboor met TiAIN-coating voor een maximale levensduur. Door de multilayer TiALN-coating wordt de levensduur tot 9x verlengd t.o.v. niet gecoate trappenboren. Daarnaast wordt de snijsnelheid tot 50% verhoogd. De Premium HSS trappenboor  met TiAIN-coating is geschikt voor vrijwel alle dunwandige materialen zoals conventionele staalsoorten  tot 1.300 N/mm² treksterkte, roestvast staal, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen.

HSS Spiraaltrappenboor Smart Step Deepcase

De multifunctionele trappenboor met AlCrN-coating en unieke SMART STEP-technologie voor uiterst nauwkeurig, flexibel gebruik in plaatmetaal en ook voor dikkere werkstukken (dikte tot 10 mm, terwijl conventionele trappenboren kunnen worden gebruikt voor platen met een maximale dikte van 4 mm). Door de AlCrN-coating heeft de trappenboor een extreem hoge hittebestendigheid tot 1050°C,  zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV en de coating zorgt voor een optimale spaanafvooer en verbeterde snijeigenschappen. De trappenboor is geschikt voor het boren in conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm², gietijzer, aluminium, messing, brons, plexiglas, kunststof en hout

HSS Trappenboorassortimenten van Würth

De trappenboren zijn ook in 3 verschillende assortimenten verkrijgbaar.

Conische plaatboren van Würth

Bij plaatbewerking worden conische plaatboren voor centreren, boren en ruimen toegepast. De universeel toepasbare boren zijn geschikt voor het traploos boren van gaten met een diameter van 3-61 mm. De conische plaatboren voor plaatstaal van Würth hebben de volgende kenmerken:

  • Traploos boren en ruimen van gaten mogelijk

  • Ook geschikt voor het boren van de dunste plaat

  • Kan worden gebruikt zonder verzinken of voorboren

Met de conische plaatboren van Würth boort u braamvrij zonder vervorming.

Welke conische plaatboren zijn er van Würth?

De conische plaatboren in de Würth onlineshop zijn verkrijgbaar in twee varianten en zijn beide van hoogwaardig snelstaal geproduceerd voor een breed scala aan toepassingen. Het Würth programma biedt de volgende trappenboren:

HSS En HSS titaannitride – voor een langere levensduur

HSS Conische plaatborenassortimenten van Würth

De conische plaatboren zijn ook in 2 verschillende assortimenten verkrijgbaar.

Kernboren van Würth

Kernboren worden toepast als men met een magneetboormachine vooral grotere diameters (vanaf 12mm) gaten wil boren in metaal. Met de speciale boren die een ringvormige groef in het materiaal creëren, boor je gemakkelijk in harde en zachte materialen en werk je nauwkeurig. Het gebruik van een kernboor is eleganter, omdat hier alleen de rand van het gat wordt uitgefreesd. De kern (ook wel prop genoemd) blijft intact en valt eruit zodra de kernboor door het materiaal heen is. . Een spiraalboor daarentegen moet al het materiaal bewerken, wat meer kracht vergt en langer duurt. Met het gebruik van een kernboor bespaart u tijd en wint u aan nauwkeurigheid! De voordelen van een kernboor op een rij:

  • Sneller boren dan met een spiraalboor

  • Boren van een grote diameter mogelijk

  • Meer precisie dan met een spiraalboor

Welke kernboren zijn er van Würth?

De kernboren in de Würth onlineshop zijn verkrijgbaar in twee kwaliteiten: De HSS (high speed steel) en HSCo 8% met AlCrN coating kernboor.

HSS kernboor

De HSS kernboor wordt geproduceerd van hoogwaardig sneldraaistaal en is geschikt voor het boren van doorlopende gaten in staal, non-ferrometalen, sandwichmaterialen, gietijzer, kunststof maar ook hout. De kernboren zijn leverbaar in:

  • Boordiepte van 30 mm, diameter 12 mm tot 50 mm

  • Boordiepte van 50 mm, diameter 12 mm tot 50 mm

HSCo8% kernboor met AlCrN coating

De premium HSCo8% kernboren met AlCrN coating hebben een extreem lange levensduur. Door de coating heeft de kernboor een extreem hittebestendigheid tot 1050°C en zeer hoge hardheid tot 3000 HV. Geschikt voor gebruik in bijna nagenoeg alle materialen zoals conventioneel staal, gietijzer, titanium, roestvast staal, hittebestendig en hoogvast staal tot 1400 N/mm². Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, brons en kunststoffen.

Kernboorassortimenten van Würth

De kernboren zijn ook in 2 verschillende assortimenten verkrijgbaar.

Centreerboren van Würth

Wil je gaten voorcentreren, dan is het uitermate belangrijk dat je niet uitglijdt bij het boren in het materiaal. Daarom zijn centreerboren voorzien van een extra punt om het zogenaamde bloeden te voorkomen. 

In de onlineshop van Würth vindt u centerboren met de volgende normen:

  • Centreerboor DIN 332

  • Centreerboor DIN 333

  • Centreerboor DIN 333f

  • Centreerboor DIN 1412C

Nadat een centreergat is gemaakt met de centreerboor, kunt u het boorgat vervolgens boren met een spiraalboor.

Puntlasboren van Würth

Puntlassen is een veelgebruikte verbindingstechniek waarbij bijv. twee stalen panelen of plaatwerk aan elkaar worden gelast. Puntlasboren zijn speciaal ontworpen voor het uitboren van puntlassen in staal of roestvast staal.

Welke puntlasboren zijn er van Würth?

De puntlasboren in de Würth onlineshop zijn verkrijgbaar in vier kwaliteiten: De HSS (high speed steel) en HSCo met magmacoating en VHM met magmacoating puntlasboor.

HSS puntlasboor

Standaard kwaliteit puntlasboor geschikt voor het uitboren van carrosseriepanelen met een treksterkte tot 850 N/mm2 op allerlei soorten voertuigen.

HSCo puntlasboor

Standaard kwaliteit puntlasboor maar een langere levensduur dan de HSS puntlasboor. Geschikt voor het uitboren van carrosseriepanelen met een treksterkte tot 850 N/mm2 op allerlei soorten voertuigen.


Bij het puntlassen wordt een sluitdruk uitgeoefend, waarbij beide delen worden ‘samengedrukt’. Hierdoor is een puntlas extra hard. Met een harde cobalt of VHM puntlasboor kunt u deze puntlassen los maken.

HSCo puntlasboor Longlife

Premium HSCo puntlasboor met magma-coating voor een extreem lange levensduur. Geschikt voor het uitboren van puntlassen met handboormachines op hoogvaste carrosseriepanelen met een treksterkte tot 1200 N/mm2 op allerlei soorten voertuigen.

VHM puntlasboor MULTI-PERFORMANCE

Premium hardmetalen puntlasboor met magma-coating voor een extreem lange levensduur. Geschikt voor het uitboren van puntlassen op alle carrosseriepanelen, incl. ultrahoogvaste componenten (BTR, BOR enz.) op alle soorten voertuigen, bijv. op A-stijlen, B-stijlen, dorpels enz.

Metaalboor FAQ

In onze sectie met veelgestelde vragen willen we beknopte informatie geven over ons assortiment.

Welke metaalboren zijn er van Würth?

 In de onlineshop van Würth vindt u altijd de juiste metaalboor voor uw materiaal, voor elke gebruikte machine of voor de gewenste lengte en diameter. De meest gebruikte metaalboren zijn:

  • Trappenboor

  • Spiraalboor

  • Kernboor

  • Centreerboor

  • Conische plaatboor

  • Puntlasboor

Welke HSS-boren zijn er van Würth?

HSS, hoge snelheidsstaal, beschrijft het materiaal waaruit de boor is gemaakt. In de onlineshop van Würth vindt u bijna alle soorten boren in HSS-kwaliteit. Vaak met verschillende oppervlakteafwerkingen. De meest gebruikte HSS-boren in één oogopslag:

  • HSS trappenboor

  • HSS spiraalboor

  • HSS kernboor

  • HSS centreerboor

  • HSS conische plaatboren

Welke spiraalboren zijn er van Würth?

Spiraalboren zijn de allrounders onder de boren. Ze worden voor veel materialen gebruikt en kunnen met verschillende machines worden gebruikt. U vindt deze spiraalboren in de onlineshop van Würth:

  • Spiraalboor / metaalboor RN STOOMONTLATEN

  • Spiraalboor / metaalboor RN TiN

  • Spiraalboor / metaalboor RN OXID

  • Spiraalboor / metaalboor RN MAGMA

  • Spiraalboor / metaalboor RN MFD SPEED

  • Spiraalboor / metaalboor RW

  • Spiraalboor / metaalboor RH

  • Spiraalboor / metaalboor SMART STEP

Welke kernboren zijn er van Würth?

Ons assortiment in de Würth onlineshop biedt u de volgende kernboren in verschillende uitvoeringen:

  • Kernboor HSS

  • Kernboor HSCo8

Ook voor het boren van kerngaten in metalen materialen vindt u in de Würth onlineshop de juiste uitdrijvers en machines.

Welke centreerboren zijn er van Würth?

In de onlineshop van Würth vindt u centreerboren voor gebruik in NC-machines, kolomboormachines en draaibanken. In de onlineshop van Würth vindt u de volgende centreerboren:

  • Centreerboor

  • Centreerboor HSS

  • Centreerboor hardmetaal

  • Geleideboor A 014 C

  • Centreerboor HSCo voor BI-metaal cilinderzaag