Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².

  • Geschikt voor machinetype: Boormachine, Accuschroefmachine
  • Te bewerken materiaal: Staal
  • Kwaliteit: Würth-standaard
  • Standaard / Boordiepte: DIN 338 / 5xD
  • Schachtvorm: Cilindrisch
  • Oppervlakte: Stoomontlaten
  • Snijmateriaal: High Speed Steel
  • Punthoek: 118 graden
  • Standtijd (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Boorsnelheid (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Boorgatkwaliteit (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Boorgedrag (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Geschikt voor kolomboor (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Zelfcentrerend: Nee
  • Geschikt voor treksterkte tot: 850 N/mm²
  • Materiaal subgroep: Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 96-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Lengte Spaangroeflengte Type Aantal VE
Prijs/VE
062563
6,3 mm 101 mm 63 mm RN
10 st
062562
6,2 mm 101 mm 63 mm RN
10 st
062565
6,5 mm 101 mm 63 mm RN
10 st
062564
6,4 mm 101 mm 63 mm RN
10 st
062566
6,6 mm 101 mm 63 mm RN
10 st
062568
6,8 mm 109 mm 69 mm RN
10 st
062570
7 mm 109 mm 75 mm RN
10 st
062571
7,1 mm 109 mm 75 mm RN
10 st
062572
7,2 mm 109 mm 75 mm RN
10 st
062575
7,5 mm 109 mm 75 mm RN
10 st
062580
8 mm 117 mm 75 mm RN
10 st
062581
8,1 mm 117 mm 75 mm RN
5 st
062582
8,2 mm 117 mm 75 mm RN
5 st
062585
8,5 mm 117 mm 75 mm RN
5 st
062586
8,6 mm 125 mm 81 mm RN
5 st
062587
8,7 mm 125 mm 81 mm
5 st
062590
9 mm 125 mm 81 mm RN
5 st
062592
9,2 mm 125 mm 81 mm RN
5 st
062591
9,1 mm 125 mm 81 mm RN
5 st
062596
9,6 mm 133 mm 87 mm RN
5 st
062595
9,5 mm 125 mm 81 mm RN
5 st
062598
9,8 mm 133 mm 87 mm RN
5 st
0625100
10 mm 133 mm 87 mm RN
5 st
062510
1 mm 34 mm 12 mm RN
10 st
0625101
10,1 mm 133 mm 87 mm RN
5 st
0625102
10,2 mm 133 mm 87 mm RN
5 st
0625140
14 mm 160 mm 108 mm RN
1 st
0625110
11 mm 142 mm 94 mm RN
1 st
0625165
16,5 mm 184 mm 125 mm RN
1 st
062527
2,7 mm 61 mm 33 mm RN
10 st
062529
2,9 mm 61 mm 33 mm RN
10 st
062528
2,8 mm 61 mm 33 mm RN
10 st
062548
4,8 mm 86 mm 52 mm RN
10 st
062539
3,9 mm 75 mm 43 mm RN
10 st
062567
6,7 mm 101 mm 63 mm RN
10 st
062578
7,8 mm 117 mm 75 mm RN
10 st
062584
8,4 mm 117 mm 75 mm RN
5 st
062511
1,1 mm 36 mm 14 mm RN
10 st
062574
7,4 mm 109 mm 75 mm RN
10 st
0625150
15 mm 169 mm 114 mm RN
1 st
062558
5,8 mm 93 mm 57 mm RN
10 st
0625105
10,5 mm 133 mm 87 mm RN
1 st
0625112
11,2 mm 142 mm 94 mm RN
1 st
0625115
11,5 mm 142 mm 94 mm RN
1 st
062512
1,2 mm 38 mm 16 mm RN
10 st
0625120
12 mm 151 mm 101 mm RN
1 st
0625122
12,2 mm 151 mm 101 mm RN
1 st
0625130
13 mm 151 mm 101 mm RN
1 st
0625125
12,5 mm 151 mm 101 mm RN
1 st
062513
1,3 mm 38 mm 16 mm RN
10 st
0625135
13,5 mm 160 mm 108 mm RN
1 st
062514
1,4 mm 40 mm 18 mm RN
10 st
0625145
14,5 mm 169 mm 114 mm RN
1 st
062515
1,5 mm 40 mm 18 mm RN
10 st
0625155
15,5 mm 178 mm 120 mm RN
1 st
0625160
16 mm 178 mm 120 mm RN
1 st
0625170
17 mm 184 mm 125 mm RN
1 st
0625175
17,5 mm 191 mm 130 mm RN
1 st
062518
1,8 mm 46 mm 22 mm RN
10 st
0625180
18 mm 191 mm 130 mm RN
1 st
062520
2 mm 49 mm 24 mm RN
10 st
0625200
20 mm 205 mm 140 mm RN
1 st
062522
2,2 mm 53 mm 27 mm RN
10 st
062521
2,1 mm 49 mm 24 mm RN
10 st
062524
2,4 mm 57 mm 30 mm RN
10 st
062523
2,3 mm 53 mm 27 mm RN
10 st
062526
2,6 mm 57 mm 30 mm RN
10 st
062525
2,5 mm 57 mm 30 mm RN
10 st
062530
3 mm 61 mm 33 mm RN
10 st
062531
3,1 mm 65 mm 36 mm RN
10 st
062532
3,2 mm 65 mm 36 mm RN
10 st
062534
3,4 mm 70 mm 39 mm RN
10 st
062533
3,3 mm 65 mm 36 mm RN
10 st
062536
3,6 mm 70 mm 39 mm RN
10 st
062535
3,5 mm 70 mm 39 mm RN
10 st
062538
3,8 mm 75 mm 43 mm RN
10 st
062537
3,7 mm 70 mm 39 mm RN
10 st
062540
4 mm 75 mm 43 mm RN
10 st
062541
4,1 mm 75 mm 43 mm RN
10 st
062543
4,3 mm 80 mm 47 mm RN
10 st
062542
4,2 mm 75 mm 43 mm RN
10 st
062545
4,5 mm 80 mm 47 mm RN
10 st
062544
4,4 mm 80 mm 47 mm RN
10 st
062547
4,7 mm 80 mm 47 mm RN
10 st
062546
4,6 mm 80 mm 47 mm RN
10 st
062549
4,9 mm 86 mm 52 mm RN
10 st
062550
5 mm 86 mm 52 mm RN
10 st
062552
5,2 mm 86 mm 52 mm RN
10 st
062551
5,1 mm 86 mm 52 mm RN
10 st
062554
5,4 mm 93 mm 57 mm RN
10 st
062553
5,3 mm 86 mm 52 mm RN
10 st
062556
5,6 mm 93 mm 57 mm RN
10 st
062555
5,5 mm 93 mm 57 mm RN
10 st
062557
5,7 mm 93 mm 57 mm RN
10 st
062560
6 mm 93 mm 57 mm RN
10 st
062561
6,1 mm 101 mm 63 mm RN
10 st
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Uitstekende breukbestendigheid


Spaanderloos fabricageproces



Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen die geen hoge precisie vereisen


Robuust en duurzaam ontwerp



Zeer goede hechting van koelsmeermiddelen en verminderde neiging tot opeenhoping van materiaal


Gevaporiseerd oppervlak

Opmerking
  • De boorschacht met een diameter van 13.0 mm is gereduceerd tot een diameter van 12.7 mm

  • Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties