Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Balkdrager

Populairste producten in de categorie Balkdrager

Stabiele houten en stalen constructies met pergolasteun

Dragende paal- en balkconstructies vormen de basis voor veel constructieve bouwwerken - of het nu gaat om tuinpalen, carports en overkappingen buitenshuis of voor lichtgewicht hallen en constructies binnenshuis. De pergolasteunen zijn het cruciale element van dergelijke constructies, ze zorgen immers voor een veilige verbinding tussen de paal en de ondergrond. Bij Würth vinden vakmensen en bouwprofessionals een grote keuze aan paalsteunen voor alle bouwconstructies van alle afmetingen.

Onmisbaar bij de bouw buiten en binnen: pergolasteunen

Pergolasteunen zijn verkrijgbaar in veel verschillende uitvoeringen om bij de verschillende toepassingen te passen. Het Würth-assortiment omvat de volgende typische vormen:

  • Grondpaalhouders: Grondpaalhouders worden op de ondergrond geschroefd, vervolgens wordt de paal in de sok gestoken en ook vastgeschroefd. Würth biedt tweedelige grondpaalhouder aan die variabel aan de paalbreedte kunnen worden aangepast.

  • Pergolasteun (balkdrager) met penbevestiging: Bij houten constructies met hoge visuele eisen wordt een pergolasteun met penbevestiging gebruikt. Met deze pergolasteun zijn aangezien de constructieschroeven nagenoeg onzichtbaar.

  • Pergolasteun (balkdrager) met steunplaat: Een pergolasteun met steunplaat is voor soortgelijke toepassingen geschikt als steunen met een mofaansluiting, aangezien hier ook de verbindingselementen worden afgedekt.

  • H-profiel: Pergolasteunen met een H-profiel zijn perfect voor zware constructies. Ze worden in de fundering gegoten en bevestigen de paal aan beide zijden met schroeven. Würth biedt ook U-vormige balken aan om in beton te verankeren, die worden gebruikt voor niet-dragende constructies.

Voor elke ondergrond de juiste pergolasteun

De keuze van de pergolasteun hangt niet alleen af van de grootte en het gewicht van de geplande constructie, maar ook van het bouwoppervlak. Afhankelijk van het type vloer vind je bij Würth de juiste pergolasteun:

  • Paaldragers voor direct in de ondergrond: Een fundering is niet absoluut noodzakelijk voor lichte, niet-dragende constructies buitenshuis. Soms is het voldoende om in paaldrager van de juiste maat direct in de ondergrond te plaatsen, deze worden met een voorhamer in de grond worden geslagen.

  • Pergolasteun voor verankering: Als er al een beton- of dekvloer aanwezig is, zijn pergolasteunen die kunnen worden verankerd de meest geschikte oplossing. Ze worden met de juiste bouten en moeren in de fundering verankerd. Pergolasteunen voor ankers zijn bij Würth in veel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, afhankelijk van de sterkte van de constructie.

  • Pergolasteunen om in beton te storten: Als tijdens het bouwproject een nieuwe fundering wordt gestort, zijn pergolasteunen die in beton kunnen worden ingestort ideaal. De stalen liggers, bijvoorbeeld H-profiel of ligger met gegolfde deuvel, worden direct bij het storten van de fundering gezet en daarmee stevig in de ondergrond verankerd.

In de Würth online shop vindt u uw pergolasteunen, de juiste houtconstructieschroeven, bouten en ander constructiemateriaal.