Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
D-D-H/TZN balkdrager
D-D-H/TZN balkdrager - 1
D-D-H/TZN balkdrager - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

D-D-H/TZN balkdrager

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en penbevestiging. Ideaal voor middelzware tot zware constructies in buitenbereik met hoge esthetische eisen
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
  • In hoogte verstelbare steunbeugel voor staanders, met aan het oog onttrokken penverbinding voor hoge esthetische eisen

  • In hoogte verstelbaar tussen 130 en 200 mm of 180 en 250 mm (ook na installatie)

  • Draaibare steunplaat en stevig ontwerp

  • Lange levensduur door thermisch verzinken

  • Dragermateriaal: Staal

  • Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt
Opmerking

Diameter van schroeven/ankers mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.


Technische wijzigingen voorbehouden!