Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
D-G-H/R3R-balkdrager
Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en instelbare vorkbreedte. Ideaal voor middelzware tot zware constructies van donkere houtsoorten in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Balkdrager met in de breedte verstelbare jukaansluiting en afdekhuls voor basisdraad voor extreem hoge esthetische eisen
- De hoogte kan zelfs worden aangepast in een geïnstalleerde toestand
- Schroefdraad met afdekhuls voor elegante uitstraling
- Hoogwaardige donkere zinkijzeren coating met hoge weerstand tegen veroudering en verwering
- Dragermateriaal: Staal S 235 JR conform EN 10025-2:2005-04
- Basismateriaal: Staal S195T conform EN 10255:2007
- Oppervlak: Hoogwaardige zinkijzeren coating (R3R); coatingdikte 8 µm
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.
Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese technische goedkeuring ETA 13/0026
Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnenbereik met extreem hoge esthetische eisen
De balkdrager wordt aan de balkbasis bevestigd en in de grond verankerd met behulp van 2 ASSY 3.0 combinatieschroeven 10 x 80 mm of ASSY 3.0 schroeven met verzonken kop met freesribben 6 x 80 mm en verzonken borgringen.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY 3.0 combinatieschroef, 10 x 80 mm, of ASSY 3.0 schroef met verzonden kop met freesribben, 6 x 80 mm, met verzonken borgring
- Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!