Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
D-G-H/TZN-balkdrager

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

D-G-H/TZN-balkdrager

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en instelbare vorkbreedte. Ideaal voor constructies met hoge belastingseisen.
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
  • Verstelbaar in hoogte en breedte

  • Robuuste uitvoering voor hoge draaglasten

  • Materiaal steunbeugel: Staal S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt conform EN 1461, laagdikte 55 µm

  • Gebruiksklasse: Kan worden gebruikt voor gebruiksklassen 1, 2 en 3.
Opmerking

Diameter van schroeven en bouten mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Europese Technische Goedkeuring ETA-13/1063