Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Werkingsverbeteraar winterdiesel

ADD-DIESEL-WINTER-1000ML

Art.-nr. 5861002001

EAN 4068362373817

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkingsverbeteraar winterdiesel

Art.-nr. 5861002001
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
Om de filterbaarheid en het troebelpunt van dieselbrandstof te verbeteren

Voorkomt gelering


  • Voorkomt dat brandstofleiding/filter verstopt raakt

  • De dieselmotor werkt ook bij lage temperaturen


  • Verbetert het filtervermogen en het vloeipunt van de dieselbrandstof

  • Zorgt voor winterbedrijf onder koude omstandigheden

  • Compatibel met alle conventionele dieselbrandstoffen, maar niet effectief met zuivere organische diesel

  • Verbetering tot -10 °C bij max. -31 °C, afhankelijk van de brandstofkwaliteit
Opmerking

Het additief moet al vóór de eerste vlokvorming worden toegevoegd; eventuele vlokvorming die al heeft plaatsgevonden, kan niet meer door het product worden opgelost. In het beste geval moet het additief op kamertemperatuur zijn en mag de te behandelen dieselbrandstof niet lager zijn dan 0 °C. Het is ideaal om het additief direct voor het tanken toe te voegen.


Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldig onderzoek en kan als betrouwbaar worden beschouwd, maar biedt slechts niet-bindend advies.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle motoren van auto’s en vrachtwagens, bussen, bouwmachines, waaronder common rail- en pompverstuiversystemen.

Handleiding

Inhoud van de bus toevoegen aan de tank bij temperaturen boven 0 °C om een optimaal effect te bereiken


  • Voeg 1000 ml toe aan de brandstof met een verhouding van 1:1000

  • Voeg 300 ml toe aan de brandstof in een doseringsverhouding van 1:500

  • 150 ml is voldoende voor maximaal 70 liter brandstof


Tijdens de koudere seizoenen raden wij continu gebruik aan.

Inhoud

1000 ml

Kleur

glashelder, doorschijnend, troebel

Geur

Karakteristiek

Chemische basis

Combinatie van additieven

Houdbaarheid vanaf productie

60 maanden

Dichtheid

0,828 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Minimaal vlampunt

63 °C

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Met katoenen veloursvoering.
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie