Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Werkingsverbeteraar winterdiesel

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werkingsverbeteraar winterdiesel

Om de filterbaarheid en het troebelpunt van dieselbrandstof te verbeteren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Voorkomt gelering


  • Voorkomt dat brandstofleiding/filter verstopt raakt

  • De dieselmotor werkt ook bij lage temperaturen


  • Verbetert het filtervermogen en het vloeipunt van de dieselbrandstof

  • Zorgt voor winterbedrijf onder koude omstandigheden

  • Compatibel met alle conventionele dieselbrandstoffen, maar niet effectief met zuivere organische diesel

  • Verbetering tot -10 °C bij max. -31 °C, afhankelijk van de brandstofkwaliteit
Opmerking

Het additief moet al vóór de eerste vlokvorming worden toegevoegd; eventuele vlokvorming die al heeft plaatsgevonden, kan niet meer door het product worden opgelost. In het beste geval moet het additief op kamertemperatuur zijn en mag de te behandelen dieselbrandstof niet lager zijn dan 0 °C. Het is ideaal om het additief direct voor het tanken toe te voegen.


Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldig onderzoek en kan als betrouwbaar worden beschouwd, maar biedt slechts niet-bindend advies.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.