Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Voorhamer

Maximale impact met een voorhamer

Voor sommige werkzaamheden moet het wat meer kracht hebben. Dan kan er maar één geschikt gereedschap zijn: de voorhamer. De vorm van het gereedschap bestaat al eeuwen en het ontwerp en het gebruik zijn slechts in geringe mate aangepast aan de huidige omstandigheden - dat spreekt voor de structuur en de impact van de hamer. Lees meer over de mogelijke toepassingen van voorhamers bij Würth.

Een krachtige combinatie van lengte en gewicht

Een voorhamer wordt gekenmerkt door een vierkante baan, de platte kant, en een afgeronde pen, de puntige kant. De voorhamer krijgt zijn echte impact door zijn speciale verhouding tussen lengte en gewicht. Want de kop is zwaarder dan gemiddeld, maar het handvat is opvallend lang. De hamer is dus niet alleen met beide handen te gebruiken, maar ook krachtig te zwaaien. Het grote gewicht ontvouwt zijn volledige effect op impact. Bij Würth vind je verschillende uitvoeringen van de voorhamer online of in het filiaal. Door de keuze aan lengtes en gewichten vindt u de juiste hamer voor uw werk. De lengte van het handvat varieert van 600 mm tot 900 mm, het gewicht van 3000 g tot 10000 g. Het handvat is gemaakt van hoogwaardig hout,

Kan op verschillende manieren worden gebruikt, zelfs voor meer delicaat werk

Een hoogwaardige voorhamer kan in veel situaties het juiste gereedschap zijn. Door zijn impact is het ideaal voor alle soorten sloopwerk en kan het door metselwerk en beton heen breken. Het wordt ook gebruikt in steengroeven of door steenhouwers. Het kan ook de beste keuze zijn bij het plaatsen van stalen palen en het plaatsen van hekken. Met een tussenlaag kan zelfs een houten paal de grond in worden geslagen zonder dat er een kunststof bescherming voor de hamerkop nodig is. Een ander toepassingsgebied is het smidsvak. Dit is waar de afgeronde pen loont, omdat het het gesmede materiaal niet beschadigt en het precies vormt.

Koop Würth voorhamers online

Door zijn speciale eigenschappen kan de voorhamer op verschillende manieren worden gebruikt en kan hij zowel krachtig slaan als kracht uitoefenen op punten. Würth-voorhamers zijn geen uitzondering. Het zijn betrouwbare helpers op de bouwplaats, in de werkplaats. En ook voor alle andere werkzaamheden vindt u bij Würth de juiste hamer die aan uw eisen voldoet. Of het nu gaat om een bankhamer, moker of splijthamer, onze winkel biedt alles wat u nodig heeft om uw werk betrouwbaar en effectief te doen.