Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rubberen hamers

Rubberen hamers zijn zachte hamers voor het kloppen op oppervlaktegevoelige werkstukken waarbij metaal- of houtcontact beschadiging veroorzaakt: het rubber hamerhoofd kloopt tegels, parket en plinten op hun plek zonder het oppervlak of de klikvergrendeling te beschadigen, en drijft pasverbindingen uiteen zonder het werkstukoppervlak te deukken. Würth levert rubberen hamers voor tegelzetters, parketleggers en montagebedrijven. Bestel vandaag nog uw rubberen hamers via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Waarvoor worden rubberen hamers gebruikt?

Rubberen hamers, ook rubberhammers, gummikloppers, rubber mallets, Gummihämmer of zachte hamers, zijn hamers met een hamerhoofd van hard rubber, zacht rubber of polyurethaan (PU) voor het kloppen op werkstukken waarbij een metalen of houten hamer het oppervlak zou beschadigen. Het zachte rubberhamerhoofd dempte de slagkracht gedeeltelijk, waardoor de impulsoverdracht gelijkmatiger wordt verdeeld over het contactoppervlak.

Rubberen hamers worden ingezet voor het kloppen van tegels op het tegelbed voor het egaliseren en vastzetten van tegels op mortel (hard rubber hamer), het kloppen van parketdelen en laminaat in de klikverbinding, het plaatsen van houten plinten en strips, het uitdrijven van pasverbindingen bij assemblagewerk en het kloppen van houten meubel- en constructiedelen in elkaar.

Soorten rubberen hamers

Hard rubber hamer (zwarte kop)

De hard rubber hamer heeft een hamerhoofd van zwart vulkanisatie-rubber voor het kloppen van tegels en andere zwaar belaste werkstukken: de harde rubberkop geeft krachtige, gecontroleerde slagen voor het aankloppen van tegels op het mortelbed.

Zacht rubber hamer (witte kop)

De zacht rubber hamer heeft een hamerhoofd van wit zacht rubber voor extra oppervlaktebescherming bij gevoelige werkstukken: de zachte witte rubberkop laat geen zwarte slagsporen achter op lichte tegels en laminaatoppervlakken.

Nylon/PU hamer

De nylon of polyurethaan hamer heeft een harde kunststofkop voor het kloppen van werkstukken waarbij hard rubber te zacht is maar staal te hard: de PU-kop geeft meer slagkracht dan rubber en laat geen verkleuringen achter op lichte oppervlakken.

Hoe kiest u de juiste rubberen hamer?

Kies een hard rubber hamer voor het aankloppen van tegels op mortel; kies een witte zachte rubberhamer voor het kloppen op laminaat en lichte oppervlakken zonder slagsporen; kies een nylon/PU hamer voor het uitdrijven van pasverbindingen bij assemblagewerk.

Rubberen hamer correct gebruiken: drie aandachtspunten

  1. Gebruik een witte rubberhamer op laminaat en lichte tegels voor het voorkomen van zwarte rubberafdrukken: zwarte rubberkopen laten bij direct contact soms een zwarte verkleuringsspoor achter op lichte materialen; gebruik een witte of PU-kop voor gevoelige lichte oppervlakken.
  2. Vervang het rubberhamerhoofd bij indruksporen en barsten: een beschadigd rubberhamerhoofd geeft ongelijkmatige slagkrachtoverdracht die het werkstukoppervlak kan beschadigen; vervang een gebarsten of diep ingedeukt rubberhamerhoofd tijdig.
  3. Kies de juiste hamerzwaarte voor het slagwerk: een te lichte rubberhamer vereist meer slagen voor het vastzetten van tegels op mortel; een te zware rubberhamer beschadigt de klikvergrendeling van laminaat bij te krachtige slagen.

Toepassingen per branche

Tegelzetters

Tegelzetters gebruiken hard rubber hamers dagelijks voor het aankloppen van vloer- en wandtegels op het mortelbed voor het egaliseren en vastzetten van tegels voordat het mortel uithardt.

Parketleggers en vloerenleggers

Parketleggers gebruiken rubberen hamers voor het kloppen van parket- en laminaatdelen in de klikverbinding: de zachte rubberkop sluit de klikverbinding zonder de tong of groef te beschadigen.

Waarom rubberen hamers kopen bij Würth?

  • Hard en zacht rubber: hard rubber hamers voor het aankloppen van tegels; zachte witte rubber hamers voor laminaat en gevoelige oppervlakken zonder slagsporen.
  • Nylon en PU-uitvoering: nylon en polyurethaan hamerkoppen voor krachtig kloppen waarbij rubber te zacht is maar staal te hard.
  • Meerdere gewichten: rubberen hamers van 200 g tot 800 g voor licht klopwerk bij laminaat tot zwaar aankloppen bij vloertegels.
  • Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over rubberen hamers (FAQ)

Gebruik een witte (zachte) rubberhamer wanneer het oppervlak gevoelig is voor zwarte rubberafdrukken: bij het kloppen op lichte en witte tegels, licht laminaat en marmerlook-oppervlakken laat een zwarte rubberkop soms een zwarte verkleuringsspoor achter. Een witte rubberhamer heeft een zachter, lichtgekleurd hameroppervlak dat geen kleursporen achterlaat. Gebruik een zwarte (harde) rubberhamer voor het aankloppen van gewone vloertegels op mortel waarbij slagkracht meer telt dan oppervlaktebescherming.

Gebruik een zachte witte rubberhamer van 400-600 g voor het kloppen van laminaatdelen in de klikverbinding: de zachte rubberkop sluit de klikverbinding zonder de toplaag of de kliksponning van het laminaat te beschadigen. Gebruik eventueel een klopblok (slagbeschermer) van hout of plastic als tussenstuk voor het verdelen van de slagkracht over de volledige lengte van de laminaatrand bij het kloppen van langere planken in de klikverbinding.

Een rubberhamerhoofd gaat bij normaal gebruik meerdere jaren mee: indruksporen in het rubber zijn normaal bij intensief gebruik maar verminderen de slagkrachtoverdracht. Vervang het rubberhamerhoofd bij diepe indruksporen, barsten of wanneer het rubber stukken begint te verliezen bij slagwerk. Veel rubberen hamers hebben verwisselbare hamerhoofden: vervang alleen het hoofd in plaats van de complete hamer voor kostenefficient onderhoud.

Ja, een harde rubber of nylon hamer is geschikt voor het uitdrijven van boutpennen bij machinebouw waarbij een stalen hamer de boutpen of de omringende constructie zou beschadigen. Gebruik een rubberhamer met een nylon of PU-kop voor het uitdrijven van boutpennen: de harde kop geeft voldoende slagkracht voor het uitdrijven van de pen terwijl het nylon/PU de boutpenkop niet deformeert. Gebruik een doorslager (pin punch) van staal voor het nauwkeurig doorslaan van boutpennen.

Würth levert hard rubber, zacht rubber en nylon/PU hamers in gewichten van 200 g tot 800 g voor tegelzetters, parketleggers en montagebedrijven bij oppervlaktegevoelig klopwerk, direct uit voorraad.

Mocht u nog vragen hebben over rubberen hamers, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over rubberen hamers? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.