Waarvoor wordt een houten hamer gebruikt?
Houten hamers, ook klopmallen, houten mokers, mallets, wooden mallets, Holzhammer of Klüpfel, zijn hamers met een hamerhoofd van massief hout (beuken, essen, of eiken) of hard composiet voor het kloppen op gereedschappen en werkstukken waarbij een metalen hamer schade zou veroorzaken. De zachte houten kop dempte de slagkracht voor een gecontroleerd en niet-beschadigend klop-effect.
Houten hamers worden gebruikt voor het kloppen op houten beitels met houten handgreep (een metalen hamer splintert de beitelkop), het samenvoegen van houtverbindingen (pen-en-gat, verstekken) zonder beschadiging van het houtoppervlak, het bevestigen van houten pluggen en pennen in constructiehout en het kloppen van verlijmde constructies in elkaar bij meubelmakerij.
Soorten houten hamers
Massief houten hamer (klüpfel)
De massief houten hamer heeft een groot, cilindrisch hamerhoofd van massief beuk of essen: het zware houten hoofd geeft krachtige slagen bij het kloppen op beitels en het samenvoegen van zware houtverbindingen bij constructietimmerwerk.
Nylon-rubberhamer
De nylon-rubberhamer heeft een hamerhoofd van hard nylon of polyurethaan voor het kloppen op oppervlaktegevoelige werkstukken: harder dan rubber, zachter dan staal; voor het kloppen van parketvloerdelen, het plaatsen van plinten en het uitdrijven van pasverbindingen bij assemblagewerk.
Hoe kiest u de juiste houten hamer?
Kies een massief houten hamer voor het kloppen op houten beitels bij schrijnwerkwerk en het samenvoegen van zware houtverbindingen; kies een nylon-rubberhamer voor het kloppen van vloerdelen en oppervlaktegevoelige constructieonderdelen.
Houten hamer correct gebruiken: drie aandachtspunten
- Gebruik een houten hamer op beitels met houten handgreep: op een beitel met houten handgreep kloopt u met een houten hamer voor het beschermen van de beitelhandgreep; op een beitel met stalen of kunststof slagkop kloopt u met een stalen hamer.
- Vervang het hamerhoofd bij barsten en splinters: een gebarsten houten hamerhoofd geeft een ongelijkmatige slagkrachtverdeling en kan splinters werpen; vervang een gebarsten houten hamerhoofd tijdig.
- Berg de houten hamer droog op voor het voorkomen van vochtopname: een houten hamerhoofd dat vocht opneemt zwelt op en kan barsten of losraken van de steel; berg de houten hamer droog op bij kamertemperatuur.
Toepassingen per branche
Schrijnwerkers en meubelmakers
Schrijnwerkers gebruiken houten hamers voor het kloppen op houtbeitels bij het uitsnijden van scharniergroeven en slotkassen, het samenvoegen van meubelverbindingen en het kloppen van houten pluggen in constructiehout.
Parketleggers
Parketleggers gebruiken nylon-rubberhamers voor het kloppen van parketvloerdelen in elkaar (voor het sluiten van de klikverbindingen) zonder beschadiging van het parketoppervlak en de klikvergrendeling.
Waarom houten hamers kopen bij Würth?
- Bescherm uw werkstukken: houten hamerhoofden beschermen oppervlakgevoelige werkstukken en houten beitelgrepen bij het kloppen zonder de slagkracht in te leveren.
- Massief hout en nylon: massief beuken houten hamers voor zwaar beitelwerk; nylon-rubberhamers voor oppervlaktegevoelig klopwerk bij parket en plinten.
- Meerdere gewichten: houten hamers van 250 g tot 900 g voor licht schrijnwerkwerk tot zwaar constructiehoutwerk.
- Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Veelgestelde vragen over houten hamers (FAQ)
Gebruik een houten hamer wanneer metaalcontact schade aan het werkstuk of gereedschap zou veroorzaken: bij het kloppen op houten beitels met houten handgreep (een stalen hamer splintert de houten beitelkop), bij het samenvoegen van houtverbindingen zoals pen-en-gat-verbindingen (een stalen hamer beschadigt het houtoppervlak bij de verbinding) en bij het kloppen van vloerdelen (een stalen hamer beschadigt het afwerkoppervlak). Gebruik een stalen hamer bij metaalbewerking en slagwerk waarbij de slagkracht niet door een zachter materiaal hoeft te worden gedempte.
Een houten hamer heeft een hamerhoofd van massief hout (beuk, essen) voor krachtig klopwerk op beitels en houtverbindingen: het hout is harder dan rubber maar zachter dan staal. Een rubberhamer heeft een hamerhoofd van hard rubber voor het kloppen op oppervlaktegevoelige werkstukken waarbij nóch metaal nóch hout contact mag maken: de rubber kop geeft extra demping. Kies een houten hamer voor beitelwerk en houtverbindingen; kies een rubberhamer voor tegel- en parketlegwerk.
Een massief beuken hamerhoofd gaat bij normaal gebruik meerdere jaren mee: het beukenhout is hard en taai voor het weerstaan van slagkrachten bij beitelwerk. Scheuren en splinters in het hamerhoofd zijn tekenen van vervanging: een gebarsten hamerhoofd geeft ongelijkmatige slagkrachtverdeling. Een nylon-rubberhamer-hoofd gaat bij normaal gebruik eveneens meerdere jaren mee; vervang het hoofd bij indruksporen en beschadiging van de slagvlak.
Kies voor schrijnwerk en meubelmakerij een houten hamer van 350-600 g: dit gewicht geeft voldoende slagkracht voor het kloppen op steekbeitels bij het uitsnijden van groeven en verbindingen. Gebruik een lichtere houten hamer (200-350 g) voor fijn nauwkeurig beitelwerk waarbij de slagkracht precies gedoseerd moet worden; gebruik een zwaardere houten hamer (600-900 g) voor zwaar beitelwerk bij constructietimmerwerk.
Würth levert massief houten hamers en nylon-rubberhamers in meerdere gewichten van 250 g tot 900 g voor schrijnwerkers, meubelmakers en parketleggers bij oppervlaktegevoelig klopwerk en beitelwerk, direct uit voorraad.
Mocht u nog vragen hebben over houten hamers, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.
Heeft u nog vragen over houten hamers? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.