In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
8 artikel(en) met 64 versies gevonden
Met DIBt algemene technische goedkeuring voor diameters 3,9 mm, 4,2 mm en 4,8 mm
De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies, staal, LAFRE® met zilvergrijze coating.
De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies
Staal, Ruspert®-gecoat (grijs), AW-aandrijving. De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies
De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.