Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
pias® vleugelboorschroef, verzonken kop met AW-aandrijving
pias<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, verzonken kop met AW-aandrijving - 1
pias<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, verzonken kop met AW-aandrijving - 2
pias<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, verzonken kop met AW-aandrijving - 3
pias<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, verzonken kop met AW-aandrijving - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

pias® vleugelboorschroef, verzonken kop met AW-aandrijving

De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies, staal, LAFRE® met zilvergrijze coating.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 17-uitvoeringen
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
Cr(6)-vrije corrosiebescherming, ca. 500 uur, geen corrosie van basismetaal (zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 - NSS)



Verzonken kop met freesholtes, voor zachthout. Voor gebruik in hardhout is de variant met kop Ø 12 mm geschikt (type. 0219864..).



AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere standtijd

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • De aanbevolen maximale houtdikte lH is berekend met verwijzing naar de maximale bevestigingsdikte lU van het oppervlak.


  • Vleugel-pias®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".