Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
piasta® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving
piasta<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving - 1
piasta<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving - 2
piasta<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

piasta® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving

De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
  • Bimetaal (A2 roestvast staal/boorpunt van gecarboneerd staal)

  • RUSPERT® gecoat (zilver)

  • Met zelftappende schroefdraad

  • Zelfverzinkende kop voor gebruik met zacht hout


AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere standtijd

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • Vleugel-piasta®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd


∅ 3,9/4,2/4,8 mm)


Voor gebruik met hout en gipsplaat en cementgebonden, minerale bouwplaat met dunwandige staalprofielen.