Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzettang, carrosserie

Een verzettang is een veelzijdige tang met meerdere instelstanden waarmee u ronde, vierkante en onregelmatige objecten stevig kunt vastgrijpen, draaien en verplaatsen: van leidingfittingen en ronde staven tot platte profielen en moeren in uiteenlopende formaten. De verstelbare bekopening geeft in één tang een breed werkveld dat meerdere vaste tangen vervangt. Würth levert verzettangen voor loodgieters, installateurs, automonteurs en onderhoudsmedewerkers. Bestel vandaag nog uw verzettangen via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Waarvoor wordt een verzettang gebruikt?

Verzettangen, ook stelbare tang, multigrip-tang, universele tang, multi-tang, adjustable pliers of Verstellzange, zijn tangen waarbij de afstand tussen de beide bekdelen in meerdere standen kan worden ingesteld voor het werken met objecten van sterk uiteenlopende afmetingen in één gereedschap.

De verzettang onderscheidt zich van de waterpomptang (papegaaienbektang) door een andere insteloverdracht: bij veel verzettangen klikt de instelling in vaste standen (klik- of pushbutton-systeem) zodat de bek niet doorverstelt tijdens het gebruik. De bekopening is bij de meeste verzettangen recht of licht gebogen in plaats van de sterk gebogen bek van de papegaaienbektang, wat de verzettang beter geschikt maakt voor het grijpen van platte en vierkante profielen.

Soorten verzettangen

Verzettangen zijn beschikbaar in meerdere lengten en bekvormen voor installatie-, automotive- en onderhoudstoepassingen.

Verzettang met recht bekprofiel

De verzettang met recht bekprofiel heeft een vlakke, parallelle bek voor het grijpen van vierkante en rechthoekige profielen, moeren en flenzen. De rechte bek geeft volledige vlakkencontact met de zijvlakken van het object voor een gelijkmatig verdeelde grijpkracht zonder afschuiving. Bekbreedte 0-60 mm; lengte 180-250 mm.

Verzettang met getanden bek

De verzettang met kruisgetanden of overlangse tanden geeft extra grip op ronde en onregelmatige objecten: de tanden bijten licht in het materiaal voor extra wrijvingskracht bij het draaien van fittingen, moeren en buizen. Minder geschikt voor zachte of gevoelige oppervlakken die door de tanden beschadigd worden.

Verzettang met pushbutton-instelling

De verzettang met pushbutton-instelling verstelt de bekopening met één druk op de knop: druk op de ontgrendelknop, schuif de bek open of dicht naar de gewenste instelling en laat de knop los; de bek vergrendelt automatisch. Sneller dan het handmatig instellen van slip-joint-systemen bij frequent wisselende objectformaten.

Hoe kiest u de juiste verzettang?

De keuze hangt af van het type objecten dat u bewerkt (rond, vierkant, plat), de vereiste bekopening en de beschikbare ruimte.

Kies een rechte bek voor vierkante profielen en moeren; kies een getande bek voor ronde objecten zoals buizen en fittingen; kies een pushbutton-instelling voor snel wisselen tussen objectformaten; controleer de maximale bekopening ten opzichte van de grootste diameter die u bij uw werk tegenkomt.

Verzettang correct gebruiken: vijf stappen

  1. Stel de bekopening in op de juiste maat voor het object: de bek moet het object stevig omvatten zonder door te glijden; een bekopening die te groot is ingesteld glijdt af bij het draaien en beschadigt de objecthoeken; stel de bekopening in zodat de bek vlak aansluit op de zijvlakken.
  2. Controleer voor gebruik dat de instelling vergrendeld is en niet doorverstelt: een bek die tijdens het draaien doorverstelt geeft plotseling verlies van grip en beschadigt het werkstuk; test de vergrendeling door licht te trekken aan de bek zonder het object vast te houden voor het bevestigen dat de instelling vast zit.
  3. Duw liever dan dat u trekt bij het draaien: bij duwen controleert u beter en als de tang wegschiet riskeert u minder letsel dan bij trekken; positioneer de tang zo dat de draairichting duwend is voor een veilige en gecontroleerde koppeltoepassing.
  4. Gebruik de tang niet als hamer: de Tang-constructie is niet ontworpen voor slagbelasting; gebruik een hamer voor het inslaan van objecten en reserveer de verzettang voor het grijpen en draaien waarvoor het gereedschap ontworpen is.
  5. Reinig de tang na gebruik van olie-, vet- en vuilresten: vette bekken glijden af op gladde objecten en geven minder grip; schoon metaal op schoon metaal geeft de beste wrijvingskracht voor het stevig vasthouden van objecten bij het draaien.

Toepassingen per branche

Verzettangen zijn in technische branches onmisbaar als universeel vastgrijp- en draaiwerktuig voor objecten van wisselende formaten.

Installatie- en loodgieterswerk

Installateurs en loodgieters gebruiken verzettangen voor het aan- en afdraaien van fittingen, sifons, moeren en appendages in diverse formaten bij sanitaire en cv-installaties. De snelle instelling maakt de monteur flexibeler bij afwisselende verbindingsformaten.

Automotive en werkplaats

Automonteurs gebruiken verzettangen voor het losdraaien en aandraaien van leidingmoeren, klemmen en diverse verbindingen bij onderhoud en reparatie van voertuigen. De tang is een aanvulling op het ringsleutelset voor ongangbare maten en ongestandaardiseerde verbindingen.

Waarom verzettangen kopen bij Würth?

Würth levert verzettangen met recht en getand bekprofiel in meerdere instelopties voor installateurs, loodgieters en automonteurs.

  • Breed insteltraject: bekopening van 0-60 mm in meerdere instelstanden voor het werken met objecten van sterk uiteenlopende formaten.
  • Recht en getand: rechte bek voor vierkante profielen; getande bek voor ronde buizen en fittingen.
  • Snelle instelling: pushbutton-systeem voor één-hand-instelling zonder los laten van het object.
  • Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over verzettangen (FAQ)

Een verzettang heeft doorgaans een recht of licht gebogen bekprofiel en vergrendelt in vaste klikstanden voor stabiele grijpkracht. Een papegaaienbektang (waterpomptang) heeft een sterk gebogen bek (45-60 graden ten opzichte van de handgreep) die door slip-joint-mechanisme instelt. De papegaaienbektang is beter voor ronde leidingen en fittingen waarbij de gebogen bek voordeel geeft; de verzettang met rechte bek is beter voor vierkante profielen en moeren.

Voor standaard sanitaire installaties (leidingmaten DN15-DN50) is een verzettang van 200-250 mm met een bekopening van 0-50 mm de gangbare maat. Voor grotere leidingen (DN65 en meer) en industriële appendages gebruikt u een grotere tang (280-350 mm) met een bekopening tot 70-80 mm. Controleer altijd de maximale bekopening van de tang ten opzichte van de grootste verbinding die u bij uw werkzaamheden tegenkomt.

Een verzettang kan moeren aandraaien maar is minder precies dan een ringsleutel of dopsleutel: de instelbare bek heeft altijd enig speling en de tang kan de moerhoeken afronden bij hoge koppelkrachten. Gebruik de verzettang voor het losdraaien en voorspannen; gebruik een ringsleutel of dopsleutel voor het definitief aandraaien op het juiste koppel. Gebruik een verzettang nooit op hexagonale moeren bij koppelkrachten groter dan de handkracht zonder verlengd handvat.

Reinig de tang na gebruik van vette en natte omstandigheden met een droge doek voor het verwijderen van olie, vuil en vochtresten die corrosie veroorzaken. Breng een druppel machineolie aan op het scharnierpunt voor het soepel houden van de bekinstelling. Controleer de instelling-vergrendeling regelmatig op slijtage: een instelling die niet meer stevig vergrendelt schuift door bij gebruik en moet gerepareerd of vervangen worden.

Würth levert verzettangen met recht en getand bekprofiel in meerdere instelstanden voor professioneel installatiewerk, loodgieterswerk en automotive-toepassingen, direct uit voorraad.

Mocht u nog vragen hebben over verzettangen, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over verzettangen? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.