Trappenboren van Würth - voor nauwkeurig boren in dun plaatstaal
Voor speciale toepassingen in de metaalbewerking zijn gereedschappen zoals de trappenboor onmisbaar. Hun speciale kegelvorm wordt gebruikt om de boorgaten stap voor stap te verbreden, wat bijzonder schone en braamvrije gaten mogelijk maakt. Trappenboren worden onder meer toegepast in de verwarmings- en ventilatiebouw, in de machinebouw of in de elektrotechniek, maar ook in andere gebieden waar dun plaatwerk wordt bewerkt.
Schone, braamvrije boorgaten zonder boren of na bewerken
Trappenboren ook wel stappenboor, getrapte boor of trapboor genoemd zijn speciaal ontworpen voor het snel boren van gaten met grotere diameters in dun plaatmateriaal. Met een trappenboor kunt u zonder voorboren, graatvrij in dun plaatmateriaal boren. De trappenboor is zeer geschikt voor het ontgraten, voor ronde gaten, het boren van meerdere diameters met één boor en opboren van bestaande gaten. Geschikt voor bijna alle dunne materialen, zoals bijv. non-ferrometalen, staalplaat, kunststof of roestvast staal.
Trappenboor voor metaal van Würth
Met de trapboren van Würth voert u meerdere werkstappen in één handeling uit:
De trappenboren van Würth hebben een tot twee keer langere levensduur door een verminderde slijtage aan de boorpunt en hoofdsnijkanten, evenals bij het radiaal en axiaal reliëfslijpen in vergelijk met conventionele trappenboren .
Welke trappenboren zijn er van Würth?
De trapboren in de Würth onlineshop zijn verkrijgbaar in twee varianten  voor een breed scala aan toepassingen. Het Würth programma biedt de volgende trappenboren:
- 
HSS trappenboor Performance blank: Premium blanke HSS trappenboor  geschikt voor vrijwel alle dunwandige materialen zoals conventionele staalsoorten  tot 900 N/mm² treksterkte, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen. Door  zijn geoptimaliseerde punt- en snijvlak geometrie is er tot 80% minder kracht nodig tijdens het boorproces. Daarnaast heeft een tot 4x hogere levensduur in vergelijk met conventionele HSS trappenboren. 
- 
HSS trappenboor Multi Performance TiALN: Premium HSS trappenboor  met TiAIN-coating voor een maximale levensduur. Door de multilayer TiALN-coating wordt de levensduur tot 9x verlengt t.o.v. niet gecoate trappenboren. Daarnaast wordt de snijsnelheid tot 50% verhoogd. De Premium HSS trappenboor met TiAIN-coating is geschikt voor vrijwel alle dunwandige materialen zoals conventionele staalsoorten  tot 1.300 N/mm² treksterkte, roestvast staal, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen. 
HSS trappenboorassortimenten van Würth
De trappenboren zijn ook in 2 verschillende assortimenten verkrijgbaar. 
Würth biedt professionals uit de handel, industrie en techniek een uitgebreid assortiment metaalboren en andere gereedschappen voor materiaalbewerking . Vertrouw op de gebruikelijke eersteklas kwaliteit van Würth - voor efficiënt en veilig werken in het bedrijf en op de bouwplaats. Vraag advies over de producten in een van de Würth-vestigingen of bel de servicehotline en koop boren en machinebeitels en ander werkmateriaal ter plaatse of online.