Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig
De high-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor zeer nauwkeurige ronde boorgaten in staal tot 1.000 N/mm², aluminium, kunststof (bijv. acrylglas, HPL, Trespa of zeefdrukplaten) non-ferrometalen, compact- en hardhout en licht- en zachthout. Verkrijgbaar in de ORSY® systeemcassette inclusief de vier extra tussenmaten diam. 3,3, 4,2, 6,8 en 10,2 mm voor M3-M12 schroefdraad.