Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snelspanklem

Snelspanklemmen van Würth zijn klemgereedschappen voor het snel en eenhandig fixeren van werkstukken bij houtwerk, montage en constructie: de beweegbare klemkaak beweegt langs de klemrail via een trekker-mechanisme en vergrendelt direct voor een stabiele fixering zonder dat u een tweede hand nodig hebt. Van compacte mini-klemmen voor fineer tot zware klemmen voor kozijnen en constructiedelen. Bestel vandaag nog uw snelspanklemmen via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Snelspanklemmen voor professioneel gebruik

Snelspanklemmen, ook trigger clamps, pistoolklemmen, one-hand clamps, ratchet clamps of Quick-Grip klemmen, bieden de snelste manier van klemmen in de werkplaats en op de bouwplaats: de trekker-bediening maakt het mogelijk om de klem met één hand in te stellen en te vergrendelen terwijl de andere hand het werkstuk in positie houdt. Daarmee zijn snelspanklemmen sneller dan C-klemmen (schroefspindel) en F-klemmen (handmatige spindel).

Snelspanklemmen van Würth zijn beschikbaar in klemwijdten van 100 mm tot 900 mm en klemkrachten van 150 N (lichte modellen) tot 800 N (zware professionele modellen). De klemrails zijn van staal of glas-vezel-versterkt kunststof voor een combinatie van sterkte en laag gewicht.

Productkenmerken van Würth snelspanklemmen

Trekker-mechanisme

Het trekker-mechanisme van Würth snelspanklemmen is ontworpen voor professioneel dagelijks gebruik: de trekker beweegt de klemkaak in stappen van 3-5 mm per druk voor nauwkeurige instelling van de klemwijdte; de vergrendeling is direct en trilt niet los bij bewerkingskrachten; de ontgrendelknop aan de zijkant van de klemrail opent de klem volledig in één drukbeweging.

Klemkaken met beschermingsinleg

Alle Würth snelspanklemmen zijn voorzien van verwisselbare kunststof klemkaak- beschermingsinleggen: de inleggen beschermen zowel hout- als metaaloppervlakken tegen klemsporen en zijn verwisselbaar bij slijtage voor een lange levensduur van de klem.

Compressor en spreider in één

De geselecteerde Würth snelspanklem-modellen zijn uitgerust met een omkeerbare beweegbare klemkaak: door de klemkaak om te keren op de rail werkt de klem als spreider voor het uitduwen van constructie-elementen bij montage en het uitrichten van scheefgetrokken frames.

Selectiecriteria snelspanklem

Kies de juiste snelspanklem aan de hand van drie parameters: klemwijdte (maximale dikte van het werkstuk inclusief beschermingsblokjes), klemkracht (gewenste klemkracht in N voor het type lijm- of montagewerk) en klemraillengte (bepaalt de maximale klemwijdte).

Gebruik en onderhoud: vier richtlijnen

  1. Reinig het trekker-mechanisme regelmatig van zaagsel en stof: zaagsel en stofophoping in het trekker-mechanisme en de klemrail-groef remmen de klemkaak-beweging en verminderen de klemkracht; reinig de klemrail en het mechanisme regelmatig met perslucht of een droge borstel.
  2. Smeer de klemrail bij stijf-lopende klemkaak: een stijf-lopende klemkaak die moeizaam langs de klemrail schuift geeft aan dat de rail is verdroogd of licht geroest; breng een dun laagje smeermiddel aan op de klemrail voor een soepele klemkaakbeweging.
  3. Vervang versleten klemkaak-beschermingsinleggen tijdig: versleten kunststof inleggen die zijn doorgesleten tot het metaal van de klemkaak krassen het werkstukoppervlak; vervang de inleggen bij zichtbare slijtage of beschadiging.
  4. Berg snelspanklemmen op buiten het bereik van vochtige en bijtende omgevingen: de stalen klemrail en het metalen klemlichaam zijn vatbaar voor roestvorming bij aanhoudend vochtige omstandigheden; berg snelspanklemmen droog op voor een lange levensduur.

Toepassingen per branche

Houtbewerkers en schrijnwerkers

Schrijnwerkers gebruiken snelspanklemmen dagelijks bij het klemmen van houten verbindingen, paneelassemblage, kozijn- en deurplaatsing en het fixeren van werkstukken op de werkbank bij zaag- en freeswerk.

Bouw en renovatie

Op de bouwplaats worden snelspanklemmen ingezet voor het tijdelijk fixeren van platen, balken, sparringen en constructie-elementen bij het metselen, betonstorten en monteren van prefab-elementen.

Waarom Würth snelspanklemmen?

  • Professionele uitvoering: stalen klemrails en verwisselbare klemkaak-inleggen voor dagelijks professioneel gebruik in de werkplaats en op de bouwplaats.
  • Breed assortiment: klemwijdten van 100 mm tot 900 mm voor elke klemtoepassing van licht tot zwaar.
  • Compressor en spreider: omkeerbare klemkaak voor zowel klemmen als spreiden in één gereedschap.
  • Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over snelspanklemmen (FAQ)

Een deurpost (kozijn) is doorgaans 60-100 mm breed; inclusief beschermingsblokjes (2x 10 mm) heeft u een klemwijdte van minimaal 80-120 mm nodig. Gebruik een snelspanklem van 200-300 mm klemwijdte voor voldoende speling bij het aanpassen van de positie. Kies bij brede kozijnen (100 mm+) een model met 300-400 mm klemwijdte voor het comfortabel klemmen met beschermingsblokjes aan beide zijden.

Ja, een snelspanklem is een uitstekend gereedschap voor het bieden van tegendruk bij het boren en schroeven: klem een steunblok aan de achterzijde van het werkstuk voor het voorkomen van uitscheuren bij het doorboren, of klem het werkstuk zelf vast op de werkbank zodat het niet beweegt bij het aandraaien van schroeven. Dit is een van de meest praktische toepassingen van de snelspanklem op de bouwplaats en in de werkplaats.

Reinig de klemrail regelmatig van zaagsel en vuil met perslucht; smeer de klemrail bij stijfheid met een dun laagje smeermiddel; vervang versleten klemkaak-beschermingsinleggen tijdig; berg de klem droog op. Bij correcte behandeling gaan professionele snelspanklemmen meerdere jaren mee bij dagelijks gebruik in de werkplaats.

Het gewicht van een snelspanklem varieert per model en klemwijdte: kleine snelspanklemmen (200-300 mm klemwijdte) wegen 200-350 gram; middelgrote modellen (400-600 mm) wegen 350-600 gram; grote modellen (700-900 mm) wegen 600-1000 gram. Bij langdurig eenhandig gebruik (meerdere klemmen per dag plaatsen) is het gewicht relevant voor de arbeidsbelasting van de pols.

Würth levert snelspanklemmen in professionele uitvoering met stalen klemrail en verwisselbare klemkaak-inleggen in klemwijdten van 100 mm tot 900 mm voor dagelijks gebruik in de houtbewerking, bouw en montage, direct uit voorraad.

Mocht u nog vragen hebben over snelspanklemmen, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over snelspanklemmen? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.