Waarvoor wordt een bandspanner gebruikt?
Bandspanners, ook raamklemmen, framespan, strap clamp, band clamp of Bandspanner, zijn klemgereedschappen met een kunststof of nylon band die rondom het te klemmen werkstuk wordt gespannen en via een spanmechanisme wordt aangedraaid voor het gelijkmatig uitoefenen van klemkracht op alle zijden van het werkstuk tegelijk.
Het voordeel van een bandspanner ten opzichte van vier afzonderlijke hoekspannen of C-klemmen is de gelijke drukopbouw op alle hoeken tegelijk: vier afzonderlijke klemmen bouwen elk hun eigen klemkracht op en kunnen bij ongelijk aandraaien het frame licht scheef trekken; een bandspanner verdeelt de klemkracht evenredig over alle vier hoeken in één aandraaibeweeging.
Soorten bandspanners
Bandspanners zijn beschikbaar in uitvoeringen met riem-pal mechanisme en met tandwiel-spanner voor hoekwerk en cilindrisch werk.
Standaard bandspanner (riem-pal)
De standaard bandspanner heeft een nylon riem (breedte 25-38 mm, lengte 4-8 meter) met een pal-tandsysteem voor het aandraaien van de bandspanning: het riemband loopt rondom het werkstuk; de pal-spanning wordt aangedraaid met een ratel of hendel voor het spannen van de riem. Hoekstukjes (4 stuks) beschermen de hoeken van het werkstuk tegen de riem en houden de riem op de juiste positie op de hoek. Bandkracht 50-400 N.
Bandspanner met verstelbare hoekstukken
De bandspanner met verstelbare hoekstukken past de hoekstukken aan op de hoekhoek van het werkstuk: voor frames met 90-graden hoeken zijn vaste rechte hoekstukken standaard; voor frames met niet-rechte hoeken (driehoeken, trapeziums, zeshoeken) zijn verstelbare hoekstukken beschikbaar die naar de gewenste hoek worden ingesteld.
Hoe kiest u de juiste bandspanner?
De keuze hangt af van het formaat van het werkstuk, de vereiste klemkracht en het type frame-hoek.
Kies een standaard bandspanner voor rechthoekige frames en kaders bij meubellijmwerk; kies een bandspanner met verstelbare hoekstukken voor niet-rechthoekige frames; controleer de maximale bandlengte ten opzichte van de omtrek van het grootste werkstuk dat u gaat klemmen.
Bandspanner correct gebruiken: vijf stappen
- Leg de hoekstukken op de hoeken van het werkstuk voor het omleggen van de band: de hoekstukken beschermen de werkstukhoeken tegen het snijden van de riem in het hout bij het aandraaien; gebruik altijd de hoekstukken die bij de bandspanner geleverd worden; vergeet nooit een hoekstukje in de klemopstelling.
- Leg de band rondom het werkstuk met een lengte-overschot dat terugvoert in het spannermechanisme: trek de band strak rondom het werkstuk voor het minimaliseren van doorhang; doorhang in de band geeft een ongelijke klemkrachtverdeling bij het aandraaien.
- Span de band gelijkmatig aan in meerdere kleine stappen: draai de band in stappen van een kwartslag aan terwijl u controleert dat het werkstuk recht en haaks blijft; een werkstuk dat scheefd trekt bij het aandraaien moet worden gecorrigeerd voor het volledig aandraaien.
- Controleer de haaksheid met een winkelhaak na het aandraaien: een bandspanner trekt de hoeken bij ongelijke klemkracht licht schuin; gebruik een winkelhaak op elke hoek voor het controleren van de loodrechtheid na het aandraaien; corrigeer het werkstuk voor het uitharden van de lijm als een hoek niet recht staat.
- Los de bandspanner pas na volledig uitharden van de lijm: verwijder de bandspanner niet te vroeg uit angst voor het verbindingsprofiel; houd de band aangedraaid voor de volledige aanbevolen lijmuithardingstijd (bij PVA-houtlijm doorgaans minimaal 24 uur bij kamertemperatuur).
Toepassingen per branche
Bandspanners zijn bij timmerlieden, schrijnwerkers en meubelmakers standaard gereedschap voor het klemmen bij rechthoekige lijmverbindingen.
Meubelmakers en schrijnwerkers
Meubelmakers gebruiken bandspanners voor het klemmen van stoelframe-verbindingen, ladedozen, kaderlijsten en ander meubelframe-lijmwerk waarbij gelijkmatige klemkracht op alle hoeken tegelijk vereist is voor een rechte, haakse frame-constructie.
Timmerlieden en kozijnmakers
Timmerlieden gebruiken bandspanners voor het klemmen van houten kozijnverbindingen, deurframe-assemblages en raamkader-constructies bij het lijmen van de hoekverbindingen.
Waarom bandspanners kopen bij Würth?
Würth levert bandspanners met nylon band en hoekstukken voor rechthoekige en niet-rechthoekige frame-lijmwerk bij meubelmakers, schrijnwerkers en timmerlieden.
- Gelijkmatige druk: bandspanner verdeelt de klemkracht evenredig over alle vier hoeken tegelijk voor een haaks en rechtlijnig frame-resultaat.
- Verstelbare hoekstukken: hoekstukken voor rechte en niet-rechte hoeken voor frame-lijmwerk in meerdere framevormen.
- Lange band: nylon riem van 4-8 meter voor het klemmen van frames van meerdere formaten in één bandspanner.
- Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Veelgestelde vragen over bandspanners (FAQ)
Een bandspanner legt één band rondom het volledige frame en spannen alle vier hoeken tegelijk aan in één beweging: de klemkracht wordt gelijkmatig verdeeld over alle hoeken. Vier afzonderlijke hoekspannen (corner clamps) worden elk afzonderlijk aangedraaid en kunnen bij ongelijke aandraaivolgorde het frame licht scheef trekken. Een bandspanner is eenvoudiger en sneller voor rechthoekige frames; hoekspannen zijn bruikbaar voor frames met een onregelmatige omtrek of voor specifieke hoekverbindingen die een hogere klemkracht op één hoek vragen.
Een standaard bandspanner met een bandlengte van 4 meter is geschikt voor frames met een maximale omtrek van circa 3,5-4 meter: een vierkant frame van 85x85 cm (omtrek 340 cm) of een rechthoekig frame van 150x75 cm (omtrek 450 cm) past er nog net in. Voor grotere frames gebruikt u een bandspanner met een langere band (6-8 meter) of verbindt u twee bandspanners met een verbindingsstuk.
Ja, een bandspanner is ook bruikbaar voor het klemmen van rondes, ovalen en cilindrische objecten: de flexibele nylon riem past zich aan op de vorm van het werkstuk. Gebruik bij ronde werkstukken geen hoekstukken; leg de riem direct rondom het ronde object. Controleer dat de riem het oppervlak van het werkstuk niet beschadigt: gebruik bij gevoelige oppervlakken een zachte beschermingsstrook tussen de riem en het oppervlak.
Houd de bandspanner aangedraaid voor de volledige aanbevolen uithardingstijd van de gebruikte houtlijm. Standaard PVA-houtlijm (D2, witte houtlijm) heeft bij 20 graden Celsius minimaal 30-60 minuten aandruktijd nodig voor voldoende hechting om te verwijderen; de volledige sterkte wordt bereikt na 24 uur. Verwijder de bandspanner niet eerder dan de fabrikant aangeeft; te vroeg verwijderen breekt de nog-niet-uitgeharde lijmfilm.
Würth levert bandspanners met nylon band en hoekstukken voor het gelijkmatig klemmen van rechthoekige en niet-rechthoekige frames bij meubelmakers, schrijnwerkers en timmerlieden, direct uit voorraad.
Mocht u nog vragen hebben over bandspanners, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.
Heeft u nog vragen over bandspanners? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.