Het juiste schrobzaagblad voor ieder materiaal
De prestaties van een reciprozaag worden grotendeels bepaald door het gekozen zaagblad. Daarom omvat het Würth-assortiment verschillende series voor specifieke materialen en toepassingen.
Schrobzaagbladen voor hout
Schrobzaagbladen voor hout kenmerken zich door een grotere tandsteek en een agressieve vertanding voor een hoge zaagsnelheid. Ze zijn geschikt voor hardhout, zachthout, multiplex, spaanplaat, vezelplaten, gelamineerde materialen en zelfs hout met spijkers of andere metalen insluitingen. Afhankelijk van de toepassing zijn er uitvoeringen voor snelle grove zaagsneden of juist voor een netter eindresultaat.
Schrobzaagbladen voor metaal
Voor staal, RVS, aluminium, buizen, profielen en plaatmateriaal zijn speciale metaalzaagbladen beschikbaar. Deze beschikken over een fijne tandsteek, waardoor het zaagblad rustig loopt, minder trillingen veroorzaakt en nauwkeurige sneden maakt. Voor het zagen van dunwandige materialen en roestvast staal worden vaak zeer fijne tandsteken toegepast.
Schrobzaagbladen voor bouwmaterialen
Bij renovatie- en sloopwerkzaamheden komen vaak verschillende materialen tegelijk voor. De bouwserie is ontwikkeld voor universele toepassingen in hout, kunststof, samengestelde materialen, lichte bouwblokken en andere veelvoorkomende bouwmaterialen. De robuuste constructie maakt deze zaagbladen ideaal voor uitdagende omstandigheden op de bouwplaats.
4S Rescue schrobzaagbladen
Voor hulpdiensten, reddingswerkzaamheden en extreme toepassingen zijn speciale 4S Rescue schrobzaagbladen beschikbaar. Deze zijn ontwikkeld voor het snel doorzagen van uiteenlopende materialen die voorkomen bij reddingsoperaties, waarbij snelheid, betrouwbaarheid en standtijd essentieel zijn.
Demolition 4S Longlife/RVS Professional voor sloopwerk
Het Würth Schrobzaagblad 4 Sterren Demolition Longlife/RVS Professional is het ultieme zaagblad voor zware sloop- en demontagewerkzaamheden. Dankzij de hoogwaardige hardmetalen tanden biedt dit blad een uitzonderlijk lange levensduur en optimale belastbaarheid, zelfs bij het zagen van roestvast staal (RVS). Het extra brede zaagblad zorgt voor stabiele, rechte zaagsneden en maximale controle tijdens het werken. Of het nu gaat om RVS, staalprofielen, buizen of andere metalen materialen, dit veelzijdige schrobzaagblad levert betrouwbare prestaties onder de zwaarste omstandigheden. Een echte alleskunner voor professionals die geen compromis accepteren op het gebied van duurzaamheid, precisie en zaagvermogen.
Tandsteek bepaalt zaagsnelheid en afwerking
Een van de belangrijkste eigenschappen van een schrobzaagblad is de tandsteek. De tandsteek geeft de afstand tussen twee opeenvolgende tanden aan.
Een kleine tandsteek betekent meer tanden per lengte-eenheid. Hierdoor ontstaat een fijnere zaagsnede met meer controle, wat ideaal is voor metaal, RVS en dunwandige materialen. Een grotere tandsteek zorgt juist voor een agressievere verspaning en een hogere zaagsnelheid, waardoor deze vaak wordt toegepast bij hout en sloopwerkzaamheden. Bij reciprozaagbladen voor hout liggen tandsteken doorgaans aanzienlijk hoger dan bij zaagbladen voor metaal.
Tandverdeling en Multiblade-technologie
Naast de tandsteek speelt ook de tandverdeling een belangrijke rol. Tandverdeling beschrijft hoe de tanden over het zaagblad zijn verdeeld.
Bij een constante tandverdeling hebben alle tanden dezelfde onderlinge afstand. Dit zorgt voor een voorspelbare en nauwkeurige zaagwerking. Bij een variabele tandverdeling, vaak toegepast bij Multiblade-zaagbladen, varieert de afstand tussen de tanden. Hierdoor worden trillingen verminderd, loopt het zaagblad rustiger door verschillende materiaaldiktes en ontstaat een betere balans tussen zaagsnelheid, standtijd en zaagcomfort.
Multiblade-reciprozaagbladen zijn daardoor bijzonder geschikt voor universele toepassingen waarbij verschillende materialen of materiaaldiktes tijdens één klus moeten worden gezaagd.
Lengte en dikte van het zaagblad
Ook de lengte van het zaagblad heeft invloed op de prestaties. Korte zaagbladen bieden meer controle bij metaalbewerkingen en nauwkeurige werkzaamheden. Langere zaagbladen zijn juist geschikt voor diepere sneden in hout, sandwichpanelen, isolatiematerialen en lichte bouwblokken. De juiste combinatie van lengte, dikte en tandgeometrie zorgt voor maximale prestaties en een langere levensduur van het zaagblad.
Geschikt voor vrijwel alle gangbare reciprozagen
Würth schrobzaagbladen zijn verkrijgbaar voor verschillende opnamesystemen en zijn compatibel met alle gangbare reciprozaagmachines. Hierdoor vindt u altijd een passend zaagblad voor uw machine en toepassing. Van precisiewerk in metaal tot zwaar sloopwerk in hout en bouwmaterialen: voor iedere uitdaging biedt Würth een professionele oplossing.
Waarom kiezen voor schrobzaagbladen van Würth?
Met het uitgebreide assortiment schrobzaagbladen van Würth beschikt iedere professional over het juiste reciprozaagblad voor snel, veilig en efficiënt zagen in vrijwel elk materiaal. Voor bochten en uitsparingen in plaatmateriaal kiest u decoupeerzaagbladen; het overige zaaggereedschap vindt u in de categorie zagen.
- Professionele kwaliteit: voor dagelijks intensief gebruik, met een hoge zaagsnelheid en lange standtijd.
- Voor ieder materiaal: zaagbladen voor hout, metaal, bouwmaterialen en rescue-toepassingen, in verschillende tandsteken, tandverdelingen en lengtes.
- Minder trillingen: dankzij geoptimaliseerde vertanding, geschikt voor alle gangbare reciprozaagmachines en betrouwbaar bij renovatie, montage, onderhoud en sloopwerkzaamheden.
- Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Veelgestelde vragen over schrobzaagbladen (FAQ)
Voor zware sloop- en demontagewerkzaamheden is het Schrobzaagblad 4 Sterren Demolition Longlife/RVS Professional ontwikkeld. Dankzij de hardmetalen tanden gaat het blad uitzonderlijk lang mee, ook in RVS, staalprofielen en buizen, en het extra brede blad geeft stabiele, rechte zaagsneden. Komen bij renovatie verschillende materialen tegelijk voor, dan is de bouwserie een goede universele keuze.
Een kort zaagblad biedt meer controle bij metaalbewerkingen en nauwkeurige werkzaamheden. Een langer zaagblad is geschikt voor diepere sneden in hout, sandwichpanelen, isolatiematerialen en lichte bouwblokken. Stem lengte, dikte en tandgeometrie samen af op het materiaal voor de beste prestaties en een langere levensduur.
Voor hout en sloopwerk kiest u een grotere tandsteek: die verspaant agressiever en zaagt sneller. Voor metaal, RVS en dunwandige materialen kiest u een kleine tandsteek met meer tanden per lengte-eenheid, voor een fijnere zaagsnede en meer controle. Bij reciprozaagbladen voor hout liggen de tandsteken doorgaans aanzienlijk hoger dan bij zaagbladen voor metaal.
Er is geen verschil: schrobzaagblad en reciprozaagblad zijn twee namen voor hetzelfde zaagblad. Het wordt gebruikt in een reciprozaag, ook wel schrobzaag genoemd, die met een heen-en-weergaande beweging zaagt. Door het lange, flexibele blad is deze machine geschikt voor renovatie, sloopwerk en plekken die moeilijk bereikbaar zijn.
Würth levert schrobzaagbladen voor hout, metaal, bouwmaterialen en rescue-toepassingen, in verschillende tandsteken, tandverdelingen en lengtes. De bladen zijn geschikt voor alle gangbare reciprozaagmachines en gemaakt voor dagelijks intensief gebruik. Bestel online of haal uw bestelling op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Mocht u nog vragen hebben over schrobzaagbladen, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.
Heeft u nog vragen over schrobzaagbladen? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.