Decoupeerzaagbladen voor nauwkeurige rechte, vorm- en bochtzaagsneden
Dankzij de juiste combinatie van tandgeometrie, tandsteek en zaagbladvorm realiseert u nauwkeurige zaagsneden, een hoge zaagsnelheid en een lange standtijd.
Het juiste decoupeerzaagblad voor ieder materiaal
Elk materiaal stelt andere eisen aan een zaagblad. Daarom zijn decoupeerzaagbladen verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, afgestemd op specifieke toepassingen.
Decoupeerzaagbladen voor hout
Voor houtbewerking worden doorgaans zaagbladen met een grotere tandsteek gebruikt. Deze vertanding zorgt voor een snelle materiaalafname en hoge zaagsnelheid. Afhankelijk van de toepassing zijn er uitvoeringen voor hardhout, zachthout, multiplex, MDF, spaanplaat en andere plaatmaterialen. Voor een splintervrije afwerking zijn er zaagbladen met fijner geslepen tanden die een strak zaagbeeld opleveren.
Decoupeerzaagbladen voor metaal
Bij het zagen van staal, RVS, aluminium, koper en andere metalen is een fijne vertanding essentieel. Een kleinere tandsteek zorgt voor gecontroleerd zagen, minder trillingen en een nauwkeurig resultaat. Metaalzaagbladen zijn vaak voorzien van gefreesde en gegolfde tanden, waardoor ze soepel door het materiaal lopen en een schone zaagsnede produceren.
Decoupeerzaagbladen voor kunststof
Kunststoffen vragen om een specifieke tandgeometrie om smelten en rafelen te voorkomen. Hiervoor worden vaak conisch geslepen tanden toegepast die zorgen voor nette zaagsneden met minimale materiaalbeschadiging. Deze zaagbladen zijn geschikt voor diverse kunststoffen, kunststof platen en composietmaterialen.
Universele decoupeerzaagbladen voor bouwtoepassingen
Op de bouwplaats moeten vaak verschillende materialen worden bewerkt. Universele decoupeerzaagbladen zijn ontwikkeld om hout, kunststof, plaatmateriaal en andere bouwmaterialen te zagen zonder voortdurend van zaagblad te hoeven wisselen. Dit bespaart tijd en verhoogt de productiviteit.
Wat is tandsteek?
De tandsteek geeft de afstand tussen twee opeenvolgende tanden aan en is een van de belangrijkste kenmerken van een decoupeerzaagblad.
Een kleine tandsteek betekent dat er meer tanden op het zaagblad aanwezig zijn. Hierdoor zaagt het blad nauwkeuriger en ontstaat een fijnere afwerking. Dit maakt dergelijke zaagbladen bijzonder geschikt voor metalen, kunststoffen en andere materialen waarbij een nette zaagsnede belangrijk is.
Een grotere tandsteek zorgt voor een agressievere verspaning en een hogere zaagsnelheid. Daarom worden grove vertandingen vooral toegepast bij hout en andere relatief zachte materialen.
Tandverdeling en Multiblade-zaagbladen
Naast de tandsteek speelt ook de tandverdeling een belangrijke rol in de prestaties van een zaagblad. Tandverdeling beschrijft hoe de tanden over het zaagblad zijn verdeeld.
Bij een constante tandverdeling hebben alle tanden dezelfde afstand tot elkaar. Dit levert een voorspelbaar zaaggedrag op en is ideaal voor materialen met een constante structuur.
Bij Multiblade-zaagbladen of zaagbladen met een variabele tandverdeling wisselt de afstand tussen de tanden. Hierdoor worden trillingen verminderd en ontstaat een soepelere zaagbeweging. Deze technologie zorgt voor een goede balans tussen zaagsnelheid, levensduur en afwerkingskwaliteit en is bijzonder geschikt voor universele toepassingen en materialen met wisselende diktes.
De invloed van zaagbladlengte en zaagbladbreedte
Niet alleen de vertanding bepaalt het resultaat. Ook de lengte en breedte van het zaagblad zijn belangrijk.
Een smal decoupeerzaagblad is ideaal voor bochten, rondingen en complexe contouren. Dankzij de beperkte breedte kan het blad eenvoudig door scherpe bochten gestuurd worden.
Brede zaagbladen bieden juist meer stabiliteit tijdens het zagen en zijn daardoor beter geschikt voor lange, rechte zaagsneden.
De lengte van het zaagblad moet altijd worden afgestemd op de materiaaldikte. Kies daarom altijd een zaagblad dat langer is dan het te zagen materiaal dik is, zodat de tanden de volledige zaagbeweging kunnen benutten.
Voor iedere zaagklus het juiste decoupeerzaagblad
Professionele gebruikers weten dat een kwalitatief goed decoupeerzaagblad het verschil maakt tussen een snelle, nauwkeurige bewerking en onnodige stilstand. Het assortiment van Würth biedt daarom een oplossing voor vrijwel iedere toepassing, van fijn zaagwerk in metaal en kunststof tot snelle zaagsneden in hout en universele bouwmaterialen.
Waarom kiezen voor decoupeerzaagbladen van Würth?
Met de decoupeerzaagbladen van Würth beschikt u altijd over het juiste zaagblad voor de klus. Of u nu hout, metaal, kunststof of diverse bouwmaterialen wilt zagen, binnen het assortiment vindt u een passende oplossing voor iedere toepassing. Dankzij de ruime keuze in tandsteken kunt u eenvoudig kiezen tussen snel en grof zaagwerk of juist uiterst nauwkeurige en fijne zaagsneden.
Afhankelijk van de gewenste afwerking zijn de zaagbladen verkrijgbaar met een constante of variabele tandverdeling. Hierdoor ontstaat een optimale balans tussen zaagsnelheid, precisie en standtijd. Of het nu gaat om lange rechte zaagsneden, nauwkeurige bochten of het maken van uitsparingen, Würth biedt voor elke uitdaging een geschikt decoupeerzaagblad.
De zaagbladen zijn ontwikkeld voor professioneel dagelijks gebruik en leveren betrouwbare prestaties, ook onder zware omstandigheden. Bovendien zijn ze geschikt voor alle gangbare decoupeerzagen met een T-schachtopname, waardoor u ze eenvoudig kunt inzetten op vrijwel elke machine. Zo bent u verzekerd van efficiënt werken, een hoog zaagresultaat en een lange levensduur van het zaagblad.
Met de decoupeerzaagbladen van Würth kiest u altijd het juiste zaagblad voor een snelle, nauwkeurige en efficiënte bewerking van vrijwel ieder materiaal. Voor sloopwerk en zagen op moeilijk bereikbare plaatsen kiest u schrobzaagbladen; het overige zaaggereedschap vindt u in de categorie zagen.
- Voor ieder materiaal: zaagbladen voor hout, metaal, kunststof en universele bouwtoepassingen.
- Ruime keuze in tandsteken: van snel en grof zaagwerk tot uiterst fijne zaagsneden, met constante of variabele tandverdeling.
- T-schachtopname: geschikt voor alle gangbare decoupeerzagen met een T-schacht.
- Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Veelgestelde vragen over decoupeerzaagbladen (FAQ)
Een Multiblade-zaagblad heeft een variabele tandverdeling: de afstand tussen de tanden wisselt. Daardoor worden trillingen verminderd en ontstaat een soepelere zaagbeweging, met een goede balans tussen zaagsnelheid, levensduur en afwerkingskwaliteit. Dit type blad is bijzonder geschikt voor universele toepassingen en materialen met wisselende diktes.
De tandsteek is de afstand tussen twee opeenvolgende tanden. Een kleine tandsteek betekent meer tanden op het blad en geeft een nauwkeurige, fijne zaagsnede in metaal en kunststof. Een grote tandsteek verspaant agressiever en zaagt sneller, en wordt vooral gebruikt in hout en andere relatief zachte materialen.
Voor bochten, rondingen en complexe contouren kiest u een smal decoupeerzaagblad, dat u eenvoudig door scherpe bochten stuurt. Een breed zaagblad biedt juist meer stabiliteit en is beter geschikt voor lange, rechte zaagsneden. Kies daarnaast altijd een zaagblad dat langer is dan het materiaal dik is.
De decoupeerzaagbladen van Würth hebben een T-schachtopname en zijn geschikt voor alle gangbare decoupeerzagen met deze opname. Controleer bij een oudere of afwijkende machine of deze een T-schacht ondersteunt. Kies daarna het blad op basis van materiaal, tandsteek en gewenste afwerking.
Würth levert decoupeerzaagbladen voor hout, metaal, kunststof en universele bouwtoepassingen, in een ruime keuze aan tandsteken en met constante of variabele tandverdeling. De bladen zijn ontwikkeld voor professioneel dagelijks gebruik en passen op alle gangbare decoupeerzagen met T-schacht. Bestel online of haal uw bestelling op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Mocht u nog vragen hebben over decoupeerzaagbladen, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.
Heeft u nog vragen over decoupeerzaagbladen? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.