In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
6 artikel(en) met 108 versies gevonden
Roestvast staal A2 met extra zink- en glijcoating. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen en sandwichelementen in hout, staal en aluminium < 2 mm
Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd met afdichtring. Voor het monteren van stalen en aluminium profielen op stalen en aluminium onderconstructies≥ 1,25 mm
RVS A2 met extra zink- en glijcoating. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen en sandwichpanelen op stalen en aluminium onderconstructies≥ 1,25 mm
Roestvast staal A2 met extra zink- en glijcoating. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen in hout, staal en aluminium < 2 mm in het niet-goedgekeurde gebied
Roestvast staal A2 met extra zink- en glijcoating. Geschikt voor het sluiten van valse gaten en voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen op staal en aluminium ≤ 2 mm
Staal en gegalvaniseerd blauw gepassiveerd met afdichtring. Voornamelijk montage in hout en in stalen onderconstructies < 2 mm en aluminium onderconstructies < 3 mm in het niet-goedgekeurde gebied
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.