Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sandwichpaneelschroef Faba® type A met zeskantkop
Roestvast staal A2 met extra zink- en glijcoating. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen in hout, staal en aluminium < 2 mm in het niet-goedgekeurde gebied
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De extra zinklaag van de schroef wordt niet gebruikt voor corrosiebescherming, maar zorgt in combinatie met de glijcoating voor een veilige draadvorm van de roestvaststalen schroef in stalen onderconstructies
Algemene bouwvergunning
- Z-14.1-4
- Z-14.4-407 (sandwichbevestiging)
- Z-14.1-537 (aluminium)
Europese Technische Goedkeuring ETA 10/0184
Algemene bouwvergunning
- Z-14.1-4
- Z-14.4-407 (sandwichbevestiging)
- Z-14.1-537 (aluminium)
Europese Technische Goedkeuring ETA 10/0184
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!