Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gevelconstructieschroef met zeskantkop en afdichtschijf Faba® type BZ
Roestvast staal A2 met extra zink- en glijcoating. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen en sandwichpanelen op stalen en aluminium onderconstructies ≥ 1,25 mm
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
De extra zinklaag van de schroef wordt niet gebruikt voor corrosiebescherming, maar zorgt in combinatie met de glijcoating voor een veilige draadvorm van de roestvaststalen schroef in stalen onderconstructies
De afdichtring bestaat uit een A2-roestvaststalen, metalen achterkant met gevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM
Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal
- Alu/staal.
- ALU/ALU
Bovendien, conform ETA-13/0210 voor sandwichmontage vanaf een lengte van ≥ 50 mm op stalen onderconstructies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!