Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Reinigingsdraad voor printer-spuitopeningen voor verstuivers van 0,2 tot 1,4 mm
Reinigingsdraad voor printer-spuitopeningen voor verstuivers van 0,2 tot 1,4 mm - 1
Reinigingsdraad voor printer-spuitopeningen voor verstuivers van 0,2 tot 1,4 mm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Reinigingsdraad voor printer-spuitopeningen voor verstuivers van 0,2 tot 1,4 mm

Set reinigingsnaalden voor spuitopeningen van 3D-printers

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Verwijdert moeiteloos eventuele verstoppingen in spuitopeningen

  • Gemaakt van sterk pianodraad

  • Zwart geoxideerd oppervlak

  • Stompe tip voor veiligheid


Leveringsomvang


  • 1 stuks met een diameter van 0,15 mm

  • 1 stuks met een diameter van 0,2 mm

  • 1 stuks met een diameter van 0,25 mm

  • 1 stuks met een diameter van 0,3 mm

  • 2 stuks met een diameter van 0,35 mm (voor spuitopeningen van 0,4 mm)

  • 1 stuks met een diameter van 0,4 mm

  • 1 stuks met een diameter van 0,5 mm

  • 1 stuks met een diameter van 0,6 mm

  • 1 stuks met een diameter van 0,8 mm

  • 1 stuks met een diameter van 1 mm

  • 1 stuks met een diameter van 1,2 mm