Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oliefiltersleutel

Populairste producten in de categorie Oliefiltersleutel

Oliefiltersleutels zijn onmisbaar in de automobielsector

In de voertuigbouw worden veel speciale componenten gebruikt die in andere onderdelen van de machinebouw niet worden toegepast. Daarom is een aantal gespecialiseerde gereedschappen nodig voor reparatie en onderhoud van auto's. De oliefiltersleutel is een van deze voertuigspecifieke gereedschappen : hiermee kan het oliefilter comfortabel worden losgemaakt en vastgedraaid waar niets kan worden gedaan met conventionele sleutels. Bij Würth vindt u oliefiltersleutels voor professionele eisen - hier kunt u meer lezen over de verschillende functionele principes van oliefiltersleutels.

Vervang het oliefilter netjes en comfortabel met de juiste oliefiltersleutel

De uitdaging bij het vervangen van het oliefilter zit in het ontwerp en de positie van de oliefilter. Zelfs als de oliefilter meestal alleen met de hand op de verbindingsschroefdraad wordt vastgedraaid, is het moeilijk om deze met uw handen in het motorcompartiment vast te pakken. Bovendien is de gladde, cilindrische oliefilter vaak erg vuil en daardoor glad. Een oliefiltersleutel houdt de oliefilter vast met een verstelbare riem, een ketting of verstelbare metalen bekken. De trekkrachten en de gelijktijdige hefboomwerking door het handvat van de sleutel maken ook moeilijk bereikbare en strakke schroefdraden betrouwbaar en netjes los. Welke oliefiltersleutel u in uw werkplaats gebruikt, hangt af van het toepassingsgebied en ook van uw persoonlijke voorkeuren - het Würth-assortiment biedt voor elke eis het juiste gereedschap.

Oliefiltersleutels van Würth: grote keuze voor een breed scala aan toepassingen

Twee criteria zijn doorslaggevend bij het kiezen van de juiste oliefiltersleutel in de Würth online shop: assortiment en werkingsprincipe.

  • Bereik: Oliefiltersleutels hebben variabele spanwijdtes die een breed scala aan verschillende oliefiltermodellen dekken. Voor zeer grote diameters oliefilter, bijvoorbeeld een bandsleutel geschikt, die verkrijgbaar zijn bij Würth met een maximale spanwijdte van 200 mm.

  • Werkingsprincipe: Bij de oliefiltersleutel worden verschillende klemmechanismen gebruikt. Naast de bandsleutel, die gebruik maakt van een robuuste kunststof band, biedt Würth ook oliefiltersleutels met een metalen band die worden vastgezet met een borgschroef. Dit principe wordt vaak gebruikt bij landbouwvoertuigen. Oliefilterkettingen met binnenvierkant zijn bijzonder geschikt voor oliefilters die moeilijk bereikbaar zijn, omdat de bijbehorende vierkantsleutel in een hoek van 90 ° met de ketting staat. Het is bijzonder gemakkelijk om een oliefilter-ratelsleutel vast te draaien, die spanning opbouwt door de sleutel eenvoudig heen en weer te bewegen.

Oliefiltersleutels voor professionals kopen bij Würth

Gereedschappen worden dagelijks in de werkplaats en in het bedrijf gebruikt en hebben te maken met moeilijke omstandigheden. Dat is de reden waarom professionals de kwaliteit en functionaliteit waarderen van Würth machines en handgereedschap. Naast hoogwaardige oliefiltersleutels en ander voertuigspecifiek gereedschap omvat het productassortiment ook accessoires. Vertrouw op Würth-producten - voor professionele werkomstandigheden.