Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oliefiltersleutel, Volvo Diameter 86 mm x dubbelachtkant
Voor het losdraaien en nauwkeurig aanhalen van het kunststof filterhuisdeksel bij vervanging van het filterelement
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met dubbele aandrijving 1/2 inch en sleutelwijdte 21 mm
- Voor 1.5/2.0L benzinemotoren en 2.0L dieselmotoren met oliefilter 31372212
- S60 XC/S60/V60 (vanaf 2011), S80 (vanaf 2007), S90/V90 (vanaf 2017), V40 (vanaf 2013), V40 XC/V60 XC/V70 (vanaf 2008), V70/XC70 (vanaf 2008), XC60/XC70 (vanaf 2008), XC90 (vanaf 2016)
- Op dezelfde manier te gebruiken als gereedschap OEM 9997499
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!